Souvent achetés ensemble
Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
La chaîne renforcée, case formée portes offrent une sécurité maximale avec charnières extra-large 4"(généralement le point le plus faible sur les armoires ordinaires) et disposent d’un axe de charnière de diamètre jumbo 3/8". Le point 3 caractéristiques du mécanisme de verrouillage un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et guides en nylon pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Chrome die cast key locking handles.
Canal rigide renforcé, les étagères formées par boîte ont une capacité de 300 lb et s'ajustent facilement sur des centres de 2 po avec des pinces d'étagère robustes. Dans l’ensemble à l’intérieur Dimensions 35-3/4"W x 17"D x 73-1/2"H. 1 Ans Garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Tour
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 5
- Type Meuble de rangement
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Numéro de référence du fabricant 603599TN
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
- Poignées en chrome poli double. Poignée droite comprend un cylindre de serrure avec clés de 2.
- Tige de verrouillage passe par les guides en nylon en haut et en bas de l’armoire pour un fonctionnement silencieux sans heurt.
- S’arrête en nylon Humidifiez également son avant de fermer la porte.
- Clips de tablette permettent rapide, facile et sans outil réglage par incréments de 2".
-
Cabinet de rangement Paramount Assemblé 36X18X78 Tan
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : facture
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Dale Ridgway
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce coffret est un cabinet de très haute qualité construit vraiment bien et fort recommanderais à tous ceux qui recherchent un cabinet de qualité ma femme et je l’utilise pour le stockage des marchandises sèches et des pots et des casseroles sur le fond de soi, il est énorme à l’intérieur. Achèterait à nouveau si nécessaire -
Reviewer : CHERIE
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : GM "Mike"
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Aimez le produit, avec ses étagères réglables et sa robustesse. Je me sens plus en sécurité d’être en mesure de stocker des boîtes de peinture maintenant, ainsi que d’autres matériaux combustibles, puisque les armoires sont en métal. -
Reviewer : Kim
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Semble bon
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
12,50 $
Casier 2 portes 2 à 10 niveaux Global Industrial Paramount®, 12 po L x 12 po P x 78™ po H, gris, non assemblé
Article nº : 652074GY
Pas encore évalué
239,95 $
Armoire de rangement industrielle™ Global, poignée tournante, 36 po L x 18 po P x 78 po H, beige, assemblée
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange