Souvent achetés ensemble
Prix : 779,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 779,00 $ ch.
- Achetez 6-10 745,00 $ ch.
- Acheter 11+ 709,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Global™ porte de meuble de rangement avec métal déployé démontées 36" W x 18 « D x 78 » H Tan
Global™ armoires de rangement en métal expansé fournissent la visibilité de contenu facile et Ventilation. Style contemporain et construction durable résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. Devant de porte en métal expansé permet de ventilation et visibilité de contenu. Levier de serrage, poignées avec 2 clés de la sécurité. Fonction 4 étagères case-formée pleine largeur réglable en acier. Finition de manteau de poudre de bronzage durable.
Global™ armoires de rangement en métal expansé fournissent la visibilité de contenu facile et Ventilation. Style contemporain et construction durable résister à usage d’entrepôt lourd, ces armoires combler une variété de besoins à un excellent prix. Fait de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. Devant de porte en métal expansé permet de ventilation et visibilité de contenu. Levier de serrage, poignées avec 2 clés de la sécurité. Fonction 4 étagères case-formée pleine largeur réglable en acier. Finition de manteau de poudre de bronzage durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 100 lbs (45,45 kg)
- Épaisseur 24 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Type de handle Levier de
- Type de construction À assembler
- Nombre de portes 2
- Type Armoire ventilée stationnaire
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 300 lbs (136,36 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Nombre de tablettes 4
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 5
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 270020TN
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Armoire de rangement industrielle™ Global, porte en métal déployé, 36 po L x 18 po P x 78 po H, non assemblée, beige
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange