Souvent achetés ensemble
Prix : 525,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Garde-robe Global™, assemblage facile, 36 x 24 x 72, gris
Armoire penderie global™ est idéal pour stocker des objets personnels en bureau ou en entrepôt. Armoire armoires sont faites de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. La chaîne renforcée, case formée portes incluent 3 points de verrouillage avec un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et nylon guides pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Les armoires comportent une pleine largeur fixé étagère et une tringle à vêtements pleine largeur. Plateau supérieur permet de stocker des objets personnels. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. Finition de manteau de poudre grise durable.
Armoire penderie global™ est idéal pour stocker des objets personnels en bureau ou en entrepôt. Armoire armoires sont faites de durable acier laminé à froid, à l’aide de corps de la jauge 24 acier renforcé avec une armature en acier 22 jauge. La chaîne renforcée, case formée portes incluent 3 points de verrouillage avec un 5/16 super forte "autour de barre de verrouillage et nylon guides pour un fonctionnement silencieux et alignement uniforme. Les armoires comportent une pleine largeur fixé étagère et une tringle à vêtements pleine largeur. Plateau supérieur permet de stocker des objets personnels. Poignée de verrouillage encastrée avec 2 clés de la sécurité. Finition de manteau de poudre grise durable.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Poids 108 lbs (49,09 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Type de handle Poignée encastrée
- Type de construction À assembler
- Nombre de portes 2
- Type de base Cadre
- Matériau Acier
- Style Armoire penderie
- Capacité des étagères 150 lbs (68,18 kg)
- Matériel d’étagère Acier
- Nombre de tablettes 1
- Nombre d’étagères fixes 2
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de compartiments 2
- Marque Global Industrial
- Type de porte Solide
- Série Paramount
- Numéro de référence du fabricant 270033GY
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cadenas à clé Master Lock® no. 5 - 1" anse - clé différente, qté par paquet : 6
Article nº : 652981
Pas encore évalué
185,70 $
1 129,00 $
Global Industrial Infinity® 2-Tier 2 Door Locker, 12"W x 12"D x 78"H, Tan, Assembled
Article nº : 968264TN
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial™ Armoire Cabinet Easy Assembly 36x24x72 Gris
525,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange