Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les aérothermes de la série KB Platinum de King sont les aérothermes les plus complets sur le marché, avec un thermostat électronique intégré pour une précision et une télécommande pour faciliter l’utilisation. Avec un ventilateur d’été uniquement et un mode minuterie de thermostat, le KB Platinum a ce qu’il vous faut. Ces appareils de chauffage sont conçus pour être utilisés comme sources de chaleur primaires ou supplémentaires dans les zones grandes ou exposées, y compris les immeubles de grande hauteur, les magasins, les entrepôts, les garages, les installations de traitement de l’eau et les voûtes des salles d’incendie pour prévenir le gel. Les éléments en acier à ailettes spiralées et le CFM élevé assurent une distribution uniforme de l’air, produisant un fonctionnement plus froid tout en prolongeant la durée de vie du chauffage. En combinant les composantes de qualité plus élevés, avec une hélice dynamiquement équilibré, l’aérotherme platine KB garantissent des années de service sans problème. La protection brevetée des limites intelligentes déconnecte les éléments et le moteur en cas de dépassement des températures normales de fonctionnement. Comprend le mur/plafond universel support pour une installation simple.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur de montage minimale 6 pi (1,83 m)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 10 kW
- Emplacement de montage Mur, Plafond
- Décharge Horizontal
- Ampérage 31,2/36,1 A
- Puissance en watts 10000 W
- Thermostat Fonction intégrée
- Type Chauffage forcé à ventilateur horizontal
- Ampères élevés 36,1 A
- Matériau Acier
- Tension 208/240 V
- Type de fiche Électricien
- Température d’exposition minimale 45
- Ampères faibles 31,2 A
- BTU 34100
- Type de contrôle Thermostat à distance
- CFM 725 CFM
- BTU supérieure 34100
- CFM haute 725 CFM
- Type de moteur Moteur permanent de roulement d'unité lubrifiée
- Phase 1
- Comprend Support de radiateur, télécommande,
- Watts haute 10000 W
- Température d’exposition maximale 99
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant KB2410-1-P
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chauffage industriel®, débit horizontal ou vertical, 15 KW, 480V, 3 phases
Article nº : 246134
Pas encore évalué
1 553,00 $
Platine électrique King unité radiateur KB2410-1-P w / support, télécommande et Thermostat 10KW 240V 1 PH
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires