Prix : 366,95 $
Les clients ont également été consultés
Renforts de tube sur le pourtour et au centre de chaque étagère d’offrir une capacité résistante de 1-1000 super fort étagères caractéristiques 1600" carré acier lb par tablette. Étagères ajuster facilement sans outillage ni démontage et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Construction ouverte permet l’arrosage, l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Contient 4 messages avec pieds, étagères 4 et snap-on manches pour fixer les étagères aux postes d’étalement. Comprend Nexgard, un composant antimicrobien qui protège le revêtement époxy contre les bactéries, les moisissures et les moisissures qui causent des taches, des odeurs et la dégradation des produits. Garantie limitée de 15 ans contre la rouille et la corrosion NSF approuvé.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Robuste
- Type Unité de starter
- Type d’unité Robuste
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Poly-Z-Brite®
- Capacité des étagères 1600 lbs (727,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant DS18246Z
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 15
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
99,95 $
EZ-Post 2" X 4" Clear Snap-On - Paquet Qty 25
Article nº : B2347666
Pas encore évalué
62,95 $
Nexel® DF1824Z Poly-Z-Brite® Cadre en acier à trois côtés 24"W x 18"D
Article nº : DF1824Z
Pas encore évalué
37,95 $
Nexel® CA85RN (2) Swivel (2) Rigid Stem Casters, 8" Pneumatic, Set of (4), 1200 lb Capacity
Article nº : 798814
Pas encore évalué
179,95 $
20,00 $
Étagère Nexel® 4, étagère métallique robuste Poly-Z-Brite®, démarreur, 24 po L x 18 po P x 63 po H
366,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange