Prix : 73,95 $
Poids &Dimensions
- Largeur 5,63 po (14,3 cm)
- Hauteur 13,46 po (34,19 cm)
- Longueur 7,9 po (20,07 cm)
- Poids avec batterie 12,5 oz.
- Profondeur 2,32 po (5,89 cm)
- Poids sans batterie 9,26 oz.
Détails du produit
- Source d'alimentation Batterie
- Gamme Max Lumens 500-999
- Distance du faisceau 295/492/787 M
- Heures d’exécution à pleine puissance 4 h
- Piles incluses Oui
- Mode Types Haute | Med/Low/C.O.B.
- Résistant à l’eau Oui
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polysteel
- Style Usage général
- Taille de la batterie Rechargeable avec ZX650 (non inclus)
- Type de pile requis AA
- Type de batterie Alcaline
- Cote de l’eau IP54
- Type d’ampoule LED
- Sécurité intrinsèque Non
- Marque Côte
- Série Polysteel
- Modes d’éclairage 4
- Numéro de référence du fabricant 30300
- Rechargeable Oui
- Couleur Noir
- Lumens maximaux 800
- Nombre de piles requises 4
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
48,00 $
Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL
Article nº : 695308GL
Pas encore évalué
10,75 $
9,10 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
88,80 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,68 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Côte® Polysteel 700 Alcaline-Dual Power LED Lampe de poche, Clampack
73,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires