Souvent achetés ensemble
Prix : 1 355,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le lutrin Power Plus avec clip sans fil / micro lavalier est attrayant, abordable et éprouvé en tant que lutrin sonore OS le plus vendu. Son ampli 30 watts est idéal pour les salles comme les plus petites salles de conférence, réunion des salles, des auditoriums et des cafétérias. Grand 20,5 %" large par 6" espace d’étalage profonde offre un rangement pratique.
L’unité comprend un micro de poche avec un câble de 9 'et un support de micro en col de cygne installé en usine, un micro tie-clip / revers avec câble de 10 ', un clip de cravate sans fil / micro lavalier et un amplificateur qui fonctionne avec les microphones sans fil OS. Capacités multimédia incluent utilisation simultanée avec deux câblés et un microphones sans fil. Il fonctionne avec le modèle de batterie en option PS12-V soit par prise et caractéristiques entrées jack pour lecteurs de CD, haut-parleurs supplémentaires, enregistrement des sorties et la lecture MP3s.
Caractéristiques :
L’unité comprend un micro de poche avec un câble de 9 'et un support de micro en col de cygne installé en usine, un micro tie-clip / revers avec câble de 10 ', un clip de cravate sans fil / micro lavalier et un amplificateur qui fonctionne avec les microphones sans fil OS. Capacités multimédia incluent utilisation simultanée avec deux câblés et un microphones sans fil. Il fonctionne avec le modèle de batterie en option PS12-V soit par prise et caractéristiques entrées jack pour lecteurs de CD, haut-parleurs supplémentaires, enregistrement des sorties et la lecture MP3s.
Caractéristiques :
- Puissance de sortie: 30 Watts
- Comprend un micro de poche et un micro Tie-Clip/Lavaliere
- Bras flexible en col de cygne
- Lignes d’entrée/sortie pour lecteurs multimédias, haut-parleurs d’extension, enregistrement et lecture de Mp3S
- Caractéristiques Une étagère de stockage de 12,5 « L x 4,25 " D
- Stratifié thermofusible haute pression sur un noyau MDF
- Surface durable de résistance aux rayures
- Caractéristiques Wireless Tie Clip/Lavalier Mic
- Garantie 10 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 22 in (55,88 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 46 in (116,84 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Poids 51 lbs (23,18 kg)
Détails du produit
- Source d'alimentation 30 Watts AC ; DC
- Assemblage requis Oui
- Micro 2 types de condenseur: Handheld et tie-clip/cravate
- Entrées Deux micros, un Aux
- Apple Compatible Non
- Haut-parleurs Quatre 8" Full Range
- Matériau Haute pression thermique-fusionne stratifié sur une base MDF
- Distributeur d’alimentation électrique Oui
- Sans fil Cravate/cravate
- Capacité d’audience maximale 900
- Made in USA Non
- Collection Paquet de pupitre sans fil
- Tension 117V AC/12V DC V
- Description Power Plus lutrin
- Nombre de tablettes 1
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Contrôles Quatre Volume, graves/aigus, On/Off
- Comprend Micro Tieclip/cravate sans fil
- Gestion de fil Non
- Watts 30 W
- Marque Oklahoma Sound
- Type de lutrin Son
- Numéro de référence du fabricant 111PLS-MY/LWM-6
- Couleur Rouge
Garantie
- Garantie 5 ans complets
Conformité et certifications
- Certifications Non
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Bea
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Casque sans fil avec Microphone pour lutrins sonores, pour PAW90X
Article nº : B212569
Pas encore évalué
329,95 $
Oklahoma Sound MMC multimédia AV voiturette
Article nº : B1353702
Pas encore évalué
729,00 $
Podium/lutrin Oklahoma Sound Power Plus avec microphone sans fil à pince Lavalier, ébène
1355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires