Prix : 7 269,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ABS Premier Pharmacie/Réfrigérateur Vaccin - Combinaison congélateur, 1 verres et 1 Portes solides, 12 Cu.Ft.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Premier Pharmacie/Réfrigérateur Vaccin - Combinaison congélateur
- 12 Capacité Cu. Ft. (10,5 Réfrigérateur/1,7 Congélateur)
- Deux portes balançoires extérieures (réfrigérateur de porte en verre/congélateur de porte solide), charnière droite, non réversible
- Régulateur de température à microprocesseur, réfrigérateur et congélateur
- Affichage de température numérique, réfrigérateur et congélateur
- Plage de température de fonctionnement réglable : Réfrigérateur : de 36 à 46 oF (2 à 8 oC); Congélateur : de 5 à 13 oF (-15 oC à -25 oC)
- Deux thermomètres autoportants réfrigérateur/congélateur avec certificat d'étalonnage de 3 ans, avec mémoire min/max, commutable de 'F/'C
- Alarmes sonores et visuelles haute et basse température, réfrigérateur et congélateur
- Contacts d’alarme à distance, réfrigérateur et congélateur
- Six étagères réglables avec rail de protection sur le dos pour empêcher le produit d’être poussé contre le mur arrière, réfrigérateur
- Deux étagères réglables avec rail de protection sur le dos pour empêcher le produit d’être poussé contre le mur arrière, congélateur
- Étagère inférieure sur pied pour permettre la circulation d’air, réfrigérateur et congélateur
- Circulation de projet forcé, Réfrigérateur
- Étiquette de cordon indiquant Avertissement Ne débranchez pas l'appareil ou ne cassez pas le circuit. Vaccin coûteux entreposé
- Serrures à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignées de porte intégré
- Pieds de nivellement
- Kit d’empilage
- Éclairage intérieur LED
- Deux sondes de ports d’accès (3/8") ; un réfrigérateur, un congélateur
- Extérieur enduit de poudre blanche
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Réfrigérateur de pharmacie/boîte à outils de congélation et journaux de température
- Deux ans pièces et main-d'œuvre, ainsi qu’une garantie supplémentaire de trois ans compresseur
- Dimensions extérieures: 23-3/4"W x 26-1/2"D x 80-1/4" H
- Congélateur à dégivrage manuel/réfrigérateur à dégivrage par cycle
- 115 v, 60 Hz, 2,3 ampères réfrigérateur, congélateur 1 amp, 1/3 réfrigérateur HP, 1/8 congélateur HP
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 23-3/4 po (60,33 cm)
- Hauteur 80-1/4 po (203,84 cm)
- Profondeur 26-1/2 po (67,31 cm)
- Poids 221 lbs (100,45 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Oui
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Plage de température Réfrigérateur : 2 à 8, Congélateur : -15 à -25 °C
- Ampérage Réfrigérateur: 2,3 ampères, congélateur: 1 ampères A
- Nombre de portes 2
- Type Combinaison réfrigérateur/congélateur vaccinal
- Type de réfrigérant R-600D
- Style Position verticale
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Premier Pharmacie/Réfrigérateur Vaccin - Combinaison congélateur
- Nombre de tablettes 8
- Capacité 12 pi³ (.34 cu.m)
- Puissances en chevaux Réfrigérateur: 1/3 HP, Congélateur: 1/8 HP HP
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Verre et solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant PH-ABT-HC-RFC12G
- Type de dégivrage Manuel/Cycle
Garantie
- Garantie 2 Years Parts - Travail, 3 Ans Compresseur
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Verrouillage d'accès sans clé pour réfrigérateurs et congélateurs autonomes ABS Premier
Article nº : B2304201
Pas encore évalué
709,00 $
375,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
119,95 $
ABS Premier Pharmacie / Vaccine Réfrigérateur et Congélateur Combinaison, 12 Pi³, 1 Verre & 1 Portes Pleines
7269,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires