Prix : 8 749,00 $
Les clients ont également été consultés
Leader de l'industrie avec le plus d'acfm par puissance de frein, le Quincy QT™ assure plus d'air tout en consommant moins d'énergie dans le processus de production. Une tête en aluminium d'une seule pièce optimise la résistance et dissipe la chaleur, tandis que la conception unique de la valve Quincy offre la plus grande efficacité volumétrique disponible. Le Quincy QT ™ est un compresseur d'air de service standard conçu pour offrir plus de CFM par puissance de freinage, assurant les performances puissantes et fiables que vous exigez. Le Quincy QT™ est équipé d'un large éventail de caractéristiques standard qui assurent des performances robustes et fiables et une efficacité énergétique maximale. La tête de cylindre en aluminium est conçue pour des températures de fonctionnement plus fraîches et une durée de vie plus longue. La grande roue volante en fonte équilibrée est dotée d'un design incliné qui garde l'ensemble du compresseur au frais. L'intercooler interscène dissipe efficacement la chaleur entre les deux étapes de compression. Les anneaux de haute performance minimisent le report d'huile, tandis que l'arbre à manivelle équilibré et contrepoids est conçu pour des performances très efficaces. comprennent des roulements de qualité industrielle qui sont conçus pour répondre aux exigences lourdes de vos applications de compression d'air, ainsi que des tiges de connexion à deux pièces qui offrent une facilité d'entretien. Les joints et les cylindres de tête de graphite assurent l'intégrité supérieure d'étanchéité.
Fonctionnalités
- Moteur de service industriel
- Démarrage magnétique monté et câblé à usage général de service industriel.
- Moins de 5 PPM huile report-over (blow-by) rating.
- 145-175 PSI de travail
- RPM: 942
- Valve à billes manuelle et résistante, facile à atteindre
- Pompe d'entraînement de ceinture de 2 étages avec cylindre en fonte solide
- Intercooler de tube finné pour le refroidissement maximum et la durée de vie accrue de valve
- Tête d'aluminium pour la dissipation de chaleur
- Réservoir de pétrole de grande capacité pour les basses températures du pétrole
- Roue de mouche en fer coulé pour l'efficacité énergétique et la durabilité
- Cycle de droits de 100 %
- Lubrification d'éclaboussure
- Approbation de l'UL et de l'ACS sur tous les composants électriques
- Soupapes et réservoirs de secours à pression codés ASME
- Frais supplémentaires pour l'option d'expédition de porte de levage
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
- Poids 720 lbs (327,27 kg)
- Taille du réservoir 80 gal (302,83 l)
- Sortie du réservoir 3/4
- Longueur 37 in (93,98 cm)
Détails du produit
- Vanne de vidange de réservoir Automatique
- Type de pompe Bi-étagé
- Temps de récupération Exécution continue
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- CFM @ 90 LB/PO2 22,6 PI3/MIN
- Après Cooler Oui
- Orientation de réservoir Vertical
- Matériau Fonte/aluminium
- Style Vertical
- Type de carburant Électrique
- Système d’huile Splash lubrifié
- Temps de démarrage proche
- Verre de vision à l’huile Oui
- CFM 23,8 PI3/MIN
- Tension 230 V
- Matériau de la pompe Hybride: ductile/Fonte
- Description Compresseur d’air à deux étages
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Puissances en chevaux 7,5 CV
- Max PSI lb/po2 175
- Point de rosée sous pression Non
- Phase 1
- Pré-filtre Non
- Type de démarrage Électrique
- Marque Compresseur Quincy
- Entraînement de pompe Ceinture
- Numéro de référence du fabricant 2020040726
- Couleur Bleu de Quincy
Garantie
- Garantie Jusqu’à 3 ans limité
Conformité et certifications
- Certifications ASME, OSHA, 462L OSHA
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601897
Pas encore évalué
779,00 $
EMAX Smart Oil - Air Cooled Engine Whisper Blue Synthetic- Gallon
Article nº : B2339160
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ sécheur d’air réfrigéré, 30 CFM, 1 phases, 115V
Article nº : B2811239
Pas encore évalué
3 879,00 $
Sioux Tools 1/4 » Impact Wrench w/70 Ft-lbs Max Torque Double Dog Impact &1/4 » Quick Change Shank
Article nº : B2680304
Pas encore évalué
839,00 $
Guardair 14X50B03 1/4" Id X 50' recul Air tuyau Nylon Coilguard®
Article nº : B645117
Pas encore évalué
109,95 $
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 350
Article nº : 133705
Pas encore évalué
229,95 $
2 015,00 $
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
745,00 $
Ingersoll Rand Drive Air Impact Wrench, 1/2 » Taille du lecteur, 930 Max Torque
Article nº : 700142
Pas encore évalué
755,00 $
Chicago Pneumatic CP7150, Heavy Duty Air Hammer, CP7150, 8,9" L, 2300 BPM, 9,5 Joule
Article nº : B1222334
Pas encore évalué
215,95 $
Économisez 3 300,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Compresseur d’air à piston à deux étages, 7,5 HP, 80 Gal., 1 phases, 230V
Article nº : B2811235
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
5 449,00 $
comparer les élémentsCompresseur d’air à deux étages Quincy QT™ Max, 7,5 HP, 80 gallons, vertical, 230V-1-phase
8749,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires