Prix : 1 939,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Four à micro-ondes commercial sharp, poids lourd, 1200W, S/S, 20-1/8"W x 18-1/2"H x 13-1/4"D
Armoire en acier inoxydable haute qualité et la cavité fournissent le nec plus ultra dans la durabilité et la facilité de nettoyage.
Caractéristiques :
Armoire en acier inoxydable haute qualité et la cavité fournissent le nec plus ultra dans la durabilité et la facilité de nettoyage.
Caractéristiques :
- 1200 Watts
- Porte en acier inoxydable, cavité & enveloppe extérieure
- Système double magnétron
- Minuterie programmable
- Durable, côté charnières, voir-à travers porte
- Gâchette interrupteur poignée de porte
- Dégivrage Express™
- Tomographie 10 appuyer sur les touches, avec des souvenirs 20
- Selectapower™
- 3-stage de cuisine
- Double quantité s’adapte automatiquement pour fournir des temps de chauffage optimale pour deux portions
- 120V/60/1-ph
- 17 ampères
- NEMA 5-20P
- NSF-4, UL
Poids &Dimensions
- Largeur 20-1/8 po (51,12 cm)
- Profondeur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 13-1/4 po (33,66 cm)
- Largeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Profondeur du compartiment 13 in (33,02 cm)
- Hauteur du compartiment 13-1/4 po (33,66 cm)
- Profondeur intérieure 13 in (33,02 cm)
- Longueur du cordon 5 pi (1,52 m)
- Hauteur intérieure 7-1/8 po (18,1 cm)
- Largeur intérieure 13 in (33,02 cm)
- Poids 60 lbs (27,27 kg)
Détails du produit
- Fiche NEMA 5-20 R
- Type de handle Barre de maintien
- Matériau de la porte Acier inoxydable & verre
- Ampérage 17 A
- Matériel d’armoire Acier inoxydable
- Tension 120 V
- Description Four à micro-ondes
- Capacité 0,7 pi³ (0,02 pi³.m)
- Intérieur Acier inoxydable
- Watts 1200 W
- Marque Sharp
- Lumière Oui
- Numéro de référence du fabricant R22GTF (en)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 3 ans de pièces et de main-d’œuvre, 3 ans de garantie limitée sur tube magnétron sur site
Conformité et certifications
- Certifications NSF, UL
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
3 629,00 $
11 229,00 $
5 480,00 $
Sharp® Four à micro-ondes commercial, 0,7 Cu. Ft., 1200 Watt, KeyPad Control
1939,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires