Souvent achetés ensemble
Prix initial : 5 699,00 $
Prix promotionnel: 5 111,00 $
✓ Affichage LED du thermostat numérique
✓ Étagères réglables pour un rangement personnalisable
✓ Roulettes pivotantes pour une mobilité facile
✓ Les portes sont verrouillables et comprennent 2 clés
Besoin d’un stockage frais à l’intérieur et à l’extérieur pour la nourriture et les boissons? Le congélateur Nexel® Reach In Split-Door avec 4 portes est un concurrent sérieux pour fournir un stockage fiable des aliments froids et des boissons en tout temps. Parfait pour les entreprises à fort trafic, des dépanneurs aux restaurants à service rapide. Le thermostat numérique intégré avec affichage LED facilite le réglage ou la modification des températures à volonté. Les portes pleines assurent la sécurité du contenu. L’intérieur du réfrigérateur comporte des étagères revêtues de fil de PVC pour supporter de grandes quantités de marchandises. Construction en acier inoxydable.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Profondeur 32-1/4 po (81,92 cm)
- Hauteur 82-1/2 po (209,55 cm)
- Poids 495 lbs (225 kg)
Détails du produit
- Plage de température -8 - 0 °F
- Tablette ajustable Oui
- Ampérage 8,5 A
- Nombre de portes 4
- Type de réfrigérant R290
- Matériau Acier inoxydable
- Type de fiche NEMA 5-15P
- Tension 115 V
- Description Atteindre dans le congélateur
- Nombre de tablettes 6
- Type d’étagère Fil enduit de PVC
- Puissances en chevaux 8-3/16 HP
- Capacité 47 pi³ (1,33 cu.m)
- Phase 1
- Marque Nexel
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant 243217
- Thermostat Type Digital
- Couleur Argent
- Type de dégivrage Automatique
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Récipient alimentaire étanche à l’air Araven Colorclip® avec couvercle, 7 « L x 6-3 / 8 " L x 6 « H, transparent, qté par paquet : 6
Article nº : B1653458
Pas encore évalué
108,00 $
Économisez 963,00 $ avec ce produit comparable
Nexel® Reach In Freezer, 2 portes pleines, 47 pi³, acier inoxydable
Article nº : 243010
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
4 148,00 $
comparer les élémentsCongélateur Nexel® Reach In Split Door, 4 portes pleines, 47 pi³
5111,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires