Souvent achetés ensemble
Prix : 859,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le camion moulé sans couture de polyéthylène ne fuira pas et a les murs lisses et les coins pour le nettoyage facile. 0,225" épaisseur de mur pour une durabilité supérieure. Étape-mur design offre une plus grande résistance de la paroi latérale pour éviter le gonflement. Le camion lourd de recyclage a la base de châssis en acier de manteau de poudre offrant une plus grande capacité de charge. Recyclez les nids de camions lorsqu'ils sont vides pour économiser de l'espace. Deux roulettes en caoutchouc rigide de 5 po, deux roulettes rigides de 5 po pour un roulement lisse. Capacité de 760 lb. Garantie limitée de 1 an.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
- Capacité de poids 760 lbs (345,45 kg)
- Épaisseur 225 po (.57 cm)
Détails du produit
- Type de taille À l’intérieur Hauteur 28"
- Assemblage requis Non
- Capacité du boisseau 14
- Type Camion de recyclage
- Marque Dandux
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 51-116014U-5RYC
- Couleur Bleu
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Rubbermaid® Sustain Conteneur de recyclage mixte 15 Gal, Bleu
Article nº : B3082557
Pas encore évalué
629,00 $
265,95 $
Camion cube de recyclage Dandux pour recyclables multiples, 14 boisseaux, bleu
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires