Prix : 1 635,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionnalités
- Oil-Free Air - alimentation en air propre sans huile sans tout contaminant contrairement aux compresseurs traditionnels, les pompes à vide et les ventilateurs
- Efficacité énergétique - compresseurs, pompes à vide et souffleurs traditionnels gaspillent généralement de l’énergie en exigeant des pressions et des flux plus élevés pour obtenir les mêmes résultats que nos souffleurs en raison
- Virtuellement entretien gratuit - moins de pièces mobiles, réduire l’usure et permettant de nos souffleurs pour durer plus longtemps que typiques pompes à vide et compresseurs
- Faibles niveaux de bruit acoustique - courir plus silencieux (51-81 db) par rapport aux compresseurs, les pompes à vide et les ventilateurs traditionnels
- Service industriel robuste - nos souffleurs régénératrices et centrifuges sont faits pour courir 24/7 et sont construits pour durer
- Compact - la taille de nos unités sont beaucoup plus compact que les compresseurs, les pompes à vide et les ventilateurs traditionnels
- Lightweight & Corrosion Resistant - roues, paliers et bases de montage sont faits d’alliage d’aluminium coulé pour un poids réduit, de force maximale et de résistance à la corrosion
- 50 / 60 HZ Motors sont standardoffering une large gamme de tension
- Les ventilateurs sont en alliage d’aluminium coulé pour un poids réduit, de force maximale et de résistance à la corrosion
- Construit en protecteurs thermiques pour protection contre les surcharges sont standard
- Double roulements blindés en acier inoxydable scellés sont standards
- Norme de haute qualité Shaft Oil Sealsare entre l’hélice et les roulements pour la protection contre la contamination de l’air
- Anodisation pour résistance à la corrosion est disponible
- Adaptation des Bases & brides sont disponibles pour répondre à différentes exigences dimensionnelles
- Moteur Shaft-Mounted roue ou la technologie Direct Drive élimine la nécessité ou l’utilisation de courroies, accouplements et engrenages.
- Des tolérances plus strictes entre les roues et les carters augmentent l’efficacité de pression et de débit
- Gauge de pression facultative, boîte de filtre à pression, filtre à vide, soupape de secours, valve de contrôle, silencieux, élément de filtre à vide et élément de filtre à pression vendus séparément.
- Certifié cUL/CSA
Poids &Dimensions
- Pression maximale pouce H20 56 in (142,24 cm)
- Connexion d’entrée 1-1/2 po (3,81 cm)
- Taille de la connexion NPT 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Tension 110 / 120 / 220 / 240 V
- Débit d’air maximal 110 CFM
- Puissances en chevaux 1 HP
- Phase 1
- Marque Atlantic Blowers
- Étapes 1
- Matériau Fonte d’aluminium
- Décibels 64
- Numéro de référence du fabricant AB-201
- Type de connexion respirateur NPT
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Soufflantes Atlantique pression manomètre AB-80000
Article nº : B887838
Pas encore évalué
229,95 $
399,95 $
379,95 $
379,95 $
Atlantique soufflantes filtre à vide élément AB-E11002, 1-1/2"
Article nº : B887872
Pas encore évalué
92,95 $
Soufflantes Atlantique pression filtre élément AB-EP10002, 1-1/2"
Article nº : B887871
Pas encore évalué
67,95 $
Atlantique souffleurs souffleur régénératif AB-201, 1 Phase, phase 1 1 HP
1635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires