139,95 $ ch.
Prix: 1 259,55 $ / Pkg of 9
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 259,55 $ /pkg.
- Acheter 3+ 1 169,55 $ /pkg.
3M™ Bande repositionnable repositionnable à double couche 9425 est idéale pour les applications où une pièce doit être repositionnée ou enlevée facilement. Ce ruban à double enduit est composé d'adhésif permanent à pointe haute d'un côté et d'adhésif moyen-tack de l'autre avec un support UPVC résistant entre les deux. L'adhésif moyen est idéal pour le repositionnement ou les ouvertures et fermetures multiples.
Détails:
- L'adhésif amovible moyen de bord sur le côté de doublure est idéal pour le repositionnement et la amovibilité propre
- L'adhésif permanent à haut bord sur le côté du visage peut être appliqué à des températures aussi basses que 32 degrés F/0 oC
- Solution idéale qui fonctionne sur une variété de substrats ou de matériaux pour le montage temporaire de papier, de plastiques, de films ou de mousses
- Le support de film UPVC offre une stabilité dimensionnelle jusqu'à 125 degrés F/52 oC et une meilleure maniabilité pour le laminage et la découpe
Applications recommandées :
- Affichages de point d'achat/étiquetage d'enlèvement propre
- Affichages de point d'achat/étiquetage d'enlèvement propre
- Sacs ou enveloppes rechargeables
- Base de départ et de fin tabbing de papiers, foils, et les films
- Autocollants et étiquettes amovibles
- Montage d'articles promotionnels
- Publicités amovibles/modifiables
- Retenue temporaire pour les matériaux d'emballage de protection, comme la mousse ou le carton, utilisés lors de l'expédition de produits manufacturés
- Repositionnement temporaire des joints de mousse
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Taille du noyau 3 in (7,62 cm)
- Longueur 72 yd (65,84 m)
- Épaisseur mil 5,8
Détails du produit
- Description Bande repositionnable
- Type Bande amovible double latérale
- Marque 3M
- Quantité par paquet 9
- Droit de bande Léger à moyen
- Matériau UPVC, Doublure de papier Kraft
- Numéro de référence du fabricant 7000048526
- Couleur Effacer
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ Stretch Wrap W/Extended Core Handle, Cast, 80 Gauge, 5"Wx1000'L, Clear, qté par paquet : 12
Article nº : 412549
Pas encore évalué
126,00 $
Global Industrial™ Industrial Bench & Floor Scale With LCD Indicator, 330 lb x 0,1 lb
Article nº : 244241
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial™ Packing List Enveloppes W/Print, 4-1/2"L x 5-1/2"W, Orange, 1000/Pack
Article nº : 412403
Pas encore évalué
47,95 $
73,50 $
3M™ 9425 Bande repositionnable amovible 1" x 72 Yds. 5,8 Mil Clair, qté par paquet : 9
139,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires