Souvent achetés ensemble
Prix : 30,95 $
Les clients ont également été consultés
Idéal pour les camions d’utilité générale, plate-forme camions et chariots. Roulettes pivotantes ont durci double billes et chauffer le roi traité boulon pour la longue vie. Roues roll facilement le type de cage trempé et rectifié les roulements à rouleaux. Caractéristiques fendue des trous de boulon qui vous permettent d’aligner les vis à la surface de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Gamme de diamètre de roue 4 à 6 pouces
- Espacement des boulons 2-5/8 à 3 x 3 à 3-5/8 po
- Taille de la plaque 4-1/2 x 4 pouces
- Capacité de poids 500 lbs (227,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Matériau de la roue Caoutchouc
- Marque Global Industrial
- Numéro de référence du fabricant 601222
- Caster Type Rigide
Garantie
- Garantie 1 ans
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : CHRIS
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Joe
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Le lecteur qui utilise ce chariot tout sauf m’étreint pour obtenir ces. Ils sont si bons.
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
ces roulettes sont notés à l’extérieur toute l’année ?
Question posée par : David, 10 et 2017 mars
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour David, ils n’ont été jamais testés pour cela bien qu’ils doivent être bien en toutes saisons. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !
-
Global Industrial™ Heavy Duty Swivel Plate Caster 6" Polyurethane Roue 800 lb Capacité
Article nº : 601120
Pas encore évalué
40,95 $
109,95 $
Hamilton® Service lourd pivotant 6 x 2 rouleau Plastex lb 1200 roulette
Article nº : B358088
Pas encore évalué
179,95 $
Global Industrial™ Heavy Duty Rigid Plate Caster 6" Mold-on Rubber Wheel 500 lb. Capacité
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires