Souvent achetés ensemble
Prix : 1 099,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 099,00 .
- Achetez 6-10 1 049,00 .
- Acheter 11+ 1 019,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conception de Brookside roulant Blueprint Stand Bundle W/douzaine Pivot cintres & douzaine 42" impression pinces
Le laminage Blueprint Mobile Stand bundle est parfait pour vos fichiers de plan d’action qui ont besoin de mobilité, d’accessibilité et facilité d’utilisation. Acier de forte épaisseur télescopique construction canal s’ajuste en hauteur et en profondeur. Laminage Blueprint Stand comprend une douzaine cintres de pivot chromé que swing horizontal pour permettre un accès facile aux dessins caractéristiques quatre 3" roulements à billes roulettes pivotantes avec un dispositif de verrouillage pour les roulettes arrière des grilles. Comprend une douzaine 42" pinces impression aluminium. Capacité maximale est 1200 feuilles. Fini dans une finition de manteau de poudre beige sable durables. Facilité de montage.
Le laminage Blueprint Mobile Stand bundle est parfait pour vos fichiers de plan d’action qui ont besoin de mobilité, d’accessibilité et facilité d’utilisation. Acier de forte épaisseur télescopique construction canal s’ajuste en hauteur et en profondeur. Laminage Blueprint Stand comprend une douzaine cintres de pivot chromé que swing horizontal pour permettre un accès facile aux dessins caractéristiques quatre 3" roulements à billes roulettes pivotantes avec un dispositif de verrouillage pour les roulettes arrière des grilles. Comprend une douzaine 42" pinces impression aluminium. Capacité maximale est 1200 feuilles. Fini dans une finition de manteau de poudre beige sable durables. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 28 à 43 pouces
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 45 à 60 pouces
- Largeur minimale 28 in (71,12 cm)
- Profondeur min. 27 in (68,58 cm)
- Hauteur minimale 45 in (114,3 cm)
- Profondeur maximale 27 in (68,58 cm)
- Largeur maximale 43 in (109,22 cm)
- Hauteur maximale 60 in (152,4 cm)
Détails du produit
- Description Pivot
- Type de construction À assembler
- Comprend 12-pivot cintres & 12 - 42" pinces
- Type Rack mobile
- Marque Brookside Design
- Type de base Mobile
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant MR1242
- Couleur Blanc
- Roulettes Oui
Garantie
- Garantie Durée de vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
585,00 $
769,00 $
254,95 $
Base de Table de rédaction précision seulement
Article nº : B197606
Pas encore évalué
1 285,00 $
Brookside Design Blueprint Ensemble de support de rangement mobile avec 12 cintres pivotants et pinces de 42 po, 43 po L, blanc
1099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires