Souvent achetés ensemble
Prix : 265,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Elkay SEHS-17X Wall Hand Sink w / Gooseneck Faucet &Basket Strainer, 17x15-in
Évier économique mural Elkay avec robinet monté sur le pont. Dimensions du bol: 10 « longueur, 12 » largeur et 5 » profondeur. Construit en acier inoxydable de haute qualité, de calibre 18, série 304 pour une résistance maximale à la corrosion. 17 (L) X 15 (L) X 13,5 (H) Sur l’ensemble
Évier économique mural Elkay avec robinet monté sur le pont. Dimensions du bol: 10 « longueur, 12 » largeur et 5 » profondeur. Construit en acier inoxydable de haute qualité, de calibre 18, série 304 pour une résistance maximale à la corrosion. 17 (L) X 15 (L) X 13,5 (H) Sur l’ensemble
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Largeur du compartiment 10 in (25,4 cm)
- Profondeur du compartiment 5 in (12,7 cm)
- Poids 11 lbs (5 kg)
- Epaisseur de l’acier 18 ga
- Longueur du compartiment 14 in (35,56 cm)
- Hauteur du dosseret 6 in (15,24 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Profondeur du bassin 5 in (12,7 cm)
- Longueur du bassin 14 in (35,56 cm)
- Largeur du bassin 10 in (25,4 cm)
- Jauge 18 ga
Détails du produit
- Type de bec verseur 6" col de cygne
- Emplacement de montage Murale
- Nombre de stations 1
- Type Évier de main
- Matériau Acier inoxydable
- Série inox Évier de main de super économie
- Débit 1,5 gal/min
- Nombre de compartiments 1
- Trous du robinet 2
- Marque Elkay
- Numéro de référence du fabricant SEHS-17X
- Style de poignée Lame de poignet
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- Certifié NSF Oui
- ADA conforme Non
Galerie de photos et vidéos
-
Elkay ezH20 et Solutions extérieures - 30 Deuxième aperçu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Fluidmaster B1F16 robinet d’alimentation 3/8 po Compression X 1/2 po I.P. directement X 16 po - tressé SS
Article nº : B796096
Pas encore évalué
7,50 $
21 gallons demi ronde Rubbermaid réceptacle - gris
Article nº : 498449GY
Pas encore évalué
165,95 $
Elkay® SEHS-17X Wall Hand Sink w/ Gooseneck Faucet & Basket Strainer, 17x15-in
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires