Souvent achetés ensemble
Prix : 459,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexelon® DS18366N - Fil Heavy Duty rayonnage 36" W x 18 H « D x 63"
Renforts de tube sur le pourtour et au centre de chaque étagère d’offrir une capacité résistante de 1-1000 super fort étagères caractéristiques 1600" carré acier lb par tablette. Étagères ajuster facilement sans outillage ni démontage et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Construction ouverte permet l’arrosage, l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Contient 4 messages avec pieds, étagères 4 et snap-on manches pour fixer les étagères aux postes d’étalement. Lla Nexelon® finition comprend NEXGard® , un composant antimicrobien qui combat la croissance des bactéries et des moisissures et un Garantie limitée à vie contre la corrosion. Approuvé par la NSF.
Renforts de tube sur le pourtour et au centre de chaque étagère d’offrir une capacité résistante de 1-1000 super fort étagères caractéristiques 1600" carré acier lb par tablette. Étagères ajuster facilement sans outillage ni démontage et s’aligner sur des postes numérotés par incréments de 1". Construction ouverte permet l’arrosage, l’air et la pénétration de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Contient 4 messages avec pieds, étagères 4 et snap-on manches pour fixer les étagères aux postes d’étalement. Lla Nexelon® finition comprend NEXGard® , un composant antimicrobien qui combat la croissance des bactéries et des moisissures et un Garantie limitée à vie contre la corrosion. Approuvé par la NSF.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 63 in (160,02 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Robuste
- Type Unité de starter
- Type d’unité Robuste
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Nexelon®
- Capacité des étagères 1600 lbs (727,27 kg)
- Numéro de référence du fabricant DS18366N
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications NSF
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Nexel® DF1836N Nexelon® Cadre en acier à trois côtés 36"W x 18"D
Article nº : DF1836N
Pas encore évalué
44,95 $
20,00 $
Pièces de rechange
Étagère Nexel® 4, étagère métallique robuste bleu Nexelon®, démarreur, 36 po L x 18 po P x 63 po H
459,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange