Prix : 15 109,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La conception de toit de baril de ces abris fumeur offre une Maintenance faible pluie action préventive et l’accumulation de neige.
Quatre abris faces à gauche avant ouverture
Fumer extérieur abris aident sauver les non-fumeurs de fumée tout en offrant les fumeurs une zone fumeurs. Ces abris peuvent aider à réduire les amendes de l’OSHA et de réduire les primes d’assurance. La charpente de ces abris de fumer stop butt est construite avec des normes de qualité industrielle pour résister à des années d’utilisation à l’extérieur. Abris fumeur sont fabriqués avec de l’aluminium anodisé au fini bronze foncé anodique de 313. Toit de baril est fait avec 1/4" épais double paroi en polycarbonate. Panneaux de verre sont faits avec claire 1/4" épais verre trempé de sécurité. Abris extérieurs sont préfabriqués dans les sections pour un montage facile et emballés pour le faible coût d’expédition. Tous les abris comprennent un banc en aluminium extrudé et le dossier le long de la paroi arrière d’un confortable coin salon pour les fumeurs. ADA compatible. Dessins personnalisés et tailles disponibles.
Remarque : En raison du Code du bâtiment de Floride, la charge de vent en Floride est 130 MPH à 180 mi/h. Certains refuges ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride exigera le service à un coût supplémentaire. Site spécifique conçu dessins et calculs pour la construction de conformité au code vendue séparément si nécessaire.
Quatre abris faces à gauche avant ouverture
Fumer extérieur abris aident sauver les non-fumeurs de fumée tout en offrant les fumeurs une zone fumeurs. Ces abris peuvent aider à réduire les amendes de l’OSHA et de réduire les primes d’assurance. La charpente de ces abris de fumer stop butt est construite avec des normes de qualité industrielle pour résister à des années d’utilisation à l’extérieur. Abris fumeur sont fabriqués avec de l’aluminium anodisé au fini bronze foncé anodique de 313. Toit de baril est fait avec 1/4" épais double paroi en polycarbonate. Panneaux de verre sont faits avec claire 1/4" épais verre trempé de sécurité. Abris extérieurs sont préfabriqués dans les sections pour un montage facile et emballés pour le faible coût d’expédition. Tous les abris comprennent un banc en aluminium extrudé et le dossier le long de la paroi arrière d’un confortable coin salon pour les fumeurs. ADA compatible. Dessins personnalisés et tailles disponibles.
Remarque : En raison du Code du bâtiment de Floride, la charge de vent en Floride est 130 MPH à 180 mi/h. Certains refuges ne peuvent être vendus en Floride. Tous les abris vendus en Floride exigera le service à un coût supplémentaire. Site spécifique conçu dessins et calculs pour la construction de conformité au code vendue séparément si nécessaire.
Poids &Dimensions
- Profondeur 60 in (152,4 cm)
- Largeur 120 in (304,8 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 850 lbs (386,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Capacité 4 personnes
- Type 4 faces avec ouverture avant gauche
- Banc/Dossier inclus Oui
- Marque Handi-Hut
- Matériau Aluminium et verre de sécurité
- Style Toit de baril
- Numéro de référence du fabricant 4-2CB
- Couleur Bronze
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Fumer le refuge tonneau toit quatre se rangèrent devant gauche ouverture 10' X 5'
15109,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires