Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z

Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z

Article nº : WBB384124

(4)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
  • Kit de filtre eau Elkay, EWF172 pour les glacières, fontaines d’eau potable

    149,95 $

  • Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons

    315,95 $

  • Elkay & Halsey Taylor 1500 Gallon WaterSentry Cartouche filtrante de remplacement, 51299C

    119,95 $

Prix : 1 819,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, granit gris clair, FD7003L1Z

Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, granit gris clair, FD7003L1Z

Elkay Deluxe Fontaine à boire, Granit Gris clair, Plancher, 115V, 60Hz, 5 Ampères, EFA8L1Z

Elkay Deluxe Fontaine à boire, Granit Gris clair, Plancher, 115V, 60Hz, 5 Ampères, EFA8L1Z

Le refroidisseur Elkay Space-ette dispose d'une capacité de refroidissement de 3 GPH (gallons par heure) d'eau potable non filtrée de 50 oF, à partir de 80 oF d'eau d'infet et de 90 oF d'eau ambiante, selon les essais ASHRAE 18. Meublé avec Flexi-Guard® bubbler de sécurité. activation mécanique du bouton bulle supérieur. Le buller activé mécaniquement continue d'alimenter l'eau en cas de perturbation du service. Floor Mount/Freestanding pour les applications intérieures, desservant 1 stations.s. UL 399 et CAN/CSA C22,2 No 120 certifié. Conception sans plomb qui est certifiée à NSF/ANSI 61 '372 (sans plomb) et répond aux exigences fédérales et étatiques à faible plomb. Garantie limitée de 5 ans sur le système de réfrigération de l'unité.

circuit
  • Compresseur : Hermétiquement scellé, type de réciproculage, phase simple. Lubrification scellée à vie.
  • Condenseur : Ventilateur refroidi, tube de cuivre avec nageoires en aluminium. Le moteur de ventilateur est lubrifié en permanence.
  • Unité de refroidissement : Type de réservoir de tube de combinaison. Le tube en cuivre continu avec est entièrement isolé avec la mousse d'EPS qui répond aux exigences d'UL pour le matériel auto-éteindant.
  • Contrôle réfrigérant : Le réfrigérant R-134a est contrôlé par un tube capillaire calibré avec précision.
  • Contrôle de la température : Le thermostat réglable fermé facilement accessible est préréglé en usine. Ne nécessite aucun ajustement autre que pour les besoins d'altitude.

Poids &Dimensions

  • Largeur 12 in (30,48 cm)
  • Profondeur 12 in (30,48 cm)
  • Hauteur 38 in (96,52 cm)
  • Plaque murale Non dans
  • Poids 55 lbs (25 kg)

Détails du produit

  • Nombre de stations  1
  • Ampérage 3,5 A
  • Pédale de pied Non
  • Pour une utilisation en extérieur Non
  • Capacité de refroidissement 3 gal/h
  • Panneau d’accès Non
  • Matériau Acier inoxydable
  • Réfrigéré Oui
  • Anti-vandalisme Non
  • Résistant au gel/gel Non
  • Tension 115 V
  • Opération mains libres Non
  • Filtre Non
  • Type d’installation Plancher
  • Écran à persiennes Non
  • Marque Elkay
  • hertz 60 Hz
  • Verre de remplissage Non
  • Numéro de référence du fabricant FD7003T1Z
  • Couleur Argent

Conformité et certifications

  • Certifié NSF Oui
  • ADA conforme Non
  • Certifié ANSI Oui
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
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
  • Reviewer : Joan

    Date de : Avril 23, 2019

    Refroidisseur d’eau sol
    Votre commentaire :
    Cette fontaine est vraiment génial. L’eau est très froide, et l’installation a été très facile.
  • Reviewer : GWENDOLYN

    Date de : Avril 23, 2019

    Responsable des achats
    Votre commentaire :
    Refroidisseur d’eau n’a pas été facile à installer et fonctionne très bien.
  • Reviewer : Condo de Winston tours 700

    Date de : Avril 23, 2019

    Refroidisseur d’eau
    Votre commentaire :
    Il fonctionne bien. facilité d’installation.
  • Reviewer : Gary

    Date de : Avril 23, 2019

    Bon refroidisseur
    Votre commentaire :
    Elles sont bien construites. Mon seul dernier a duré plus de 15 ans avant de commencer une fuite.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Économisez 630,00 $ avec ce produit comparable

Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, granit gris clair, FD7003L1Z

Article nº : B190414

(11)

Expédition en un jour ouvrable

1 189,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z

Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z

Article nº : WBB384124

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Elkay Space-Ette Fontaine à boire, 3 GPH, Bois de santal, FD7003T1Z
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant