Prix : 9 415,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unité de Filtration portatif Avani SPC-2000 1,5HP avec cartouche de nettoyage
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Assure la filtration et l’extraction de fumées exception
- Appareil Portable plus polyvalent
- Conçu pour l’extraction de « point d’origine » dans n’importe quel espace de travail
- Unité complète est sécurité laqué époxy bleue
- 3 étapes de filtration : filtre piège Spark, de cartouche et de carbone
- Inverser le système pour nettoyer la cartouche de décolmatage jet
- Tiroirs de poussières externes pour un accès facile et nettoyage
- Poussoir manuel cartouche de nettoyage
- Haut moteur NEMA de rendement 1,5hp
- Des étincelles de turbine en aluminium
- Indicateur de pression statique Minihelic
- Roulettes résistantes et barre de maintien pour un déplacement facile
- 6" dia ouverture avec amortisseur proches au large pour conduit ou tuyau de connexion
- 4" dia, de dia 6" ou 8 "dia ouverture au sommet de l’unité
- 1100 CFM
Poids &Dimensions
- Largeur 44 in (111,76 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Poids 500 lbs (227,27 kg)
- Longueur 21 in (53,34 cm)
Détails du produit
- CFM 1100 CFM CFM
- Tension 120 V
- Description Unité de Filtration portatif
- Système de nettoyage Oui
- Phase 1 Ph
- Marque Avani environnementale
- Puissance moteur 1,5 HP HP
- Matériau Acier enduit de poudre
- Style Sans bras flexible
- filtration Micro 3 étapes
- Numéro de référence du fabricant SPC-2000
- Couleur Bleu de sécurité
- HEPA Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Unité de Filtration Portable ordinateur de poche Avani SPC-230 avec filtre HEPA
Article nº : B742567
Pas encore évalué
3 715,00 $
Unité de Filtration portatif Avani SPC-2000 1,5HP avec cartouche de nettoyage
9415,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires