Prix : 3 715,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Caractéristiques :
- Assure la filtration et l’extraction des fumées exceptionnel
- L’appareil possède une cage de sécurité qui protège le boîtier de l’unité
- barre de maintien extérieure facile à transporter
- Unité complète est sécurité laqué époxy bleue
- 5 étapes de filtration dont un filtre HEPA
- Performances de contrôle à haute/basse vitesse et aspiration de l’unité
- Filtrent la lumière d’indicateur pour savoir quand les filtres doivent être remplacés
- Construit en silencieux
- Fourni avec la hotte, tuyau, aimant, hotte stand, cordon d’alimentation et les filtres.
- 230 CFM
- Application typique : Tout procédé qui produit des fumées ou des vapeurs qui ont besoin d’être filtrée (non corrosif)
- L’appareil est livré avec un filtre HEPA et est conforme aux normes de sécurité OSHA pour le Chrome Hexavalent
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Hauteur 19 in (48,26 cm)
- Poids 45 lbs (20,45 kg)
- Longueur 25 in (63,5 cm)
Détails du produit
- CFM 230 CFM CFM
- Tension 120 V
- Description Unité de Filtration portatif
- Système de nettoyage Non
- Puissance en watts 2 x 800 W
- Phase 1 Ph
- Marque Avani environnementale
- Puissance moteur 1 HP HP
- Matériau Acier enduit de poudre
- Style Avec 10' L x 2,5" D bras flexible
- filtration Micro 5 étapes
- Numéro de référence du fabricant SPC-230
- Couleur Bleu de sécurité
- HEPA Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Unité de Filtration Portable ordinateur de poche Avani SPC-230 avec filtre HEPA
3715,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires