Prix : 265,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Gamme de robinet évier the Speakman commander® Services fournit des fonctionnalités de haute qualité et robinets en laiton fiable. Idéal pour placards concierges, utilitaire éviers et autres applications d’entretien, le robinet col de cygne de SC-5812 dispose d’un corps en laiton de fonte & buse avec tuyau 3/4 et crochet de seau et laiton poli chromé finition. Le SC-5812 a été conçu pour à travers les installations murales sur centres de 8. Brides de robinet en laiton fileté prévoient un +/-ajustements jusqu'à 1/8. Dispositif de robinets de lavabo Speakman commandant service 1/4 tourner les cartouches en céramique et une Assemblée de renfort supérieur de laiton. Brides et vis de montage sont fournis avec le SC-5812. Le SC-5812 rencontre ASME A112.18.1/CSA B125,1 et ASSE-1001.
Poids &Dimensions
- Connexion d’entrée 1/2 FNPT en
- Portée du bec verseur 9 in (22,86 cm)
- Centres Adj. 7-3/4 - 8-1/4 po
Détails du produit
- Type de bec verseur Extrémité de tuyau 3/4 »
- Collection Commander®
- Emplacement de montage Murale
- Casse-vide Oui
- Gallons par minute 1,5 gal/min (5,68 l)
- Trous du robinet 2
- Marque Speakman
- Matériau En laiton massif
- Numéro de référence du fabricant SC-5812
- Type de vanne Disque céramique
- Couleur Argent
- Style de poignée Levier de
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifications ASME A112.18.1 / CSA B125.1, ASSE 1001
- Conforme sans plomb Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Service Commander® Speakman SC-5812 évier robinet, poignées à levier
265,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires