Prix : 1 399,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Saver Speakman® Eye® combinaison douches oculaires et robinets de lavabo sont un produit révolutionnaire de Speakman exclusif avec un design unique qui combine un robinet à col de cygne entièrement fonctionnel avec un œil indépendante-lave. Cette conception brevetée intègre deux canaux séparés de l’eau dans le corps du robinet, un pour le lave-yeux et l’autre pour la robinetterie. Une traction simple active le lave-yeux et délivre une température de l’eau potable aux yeux chaque fois. Le robinet reste toujours fonctionnel. La SEF-1800-CA est un deux poignées généralisée, chromé sans plomb laiton col de cygne robinet de lave-œil intégrante mettant en vedette deux jaunes en plastique aéré vaporiser points de vente. La SEF-1800-CA est conforme à la norme ANSI Z358.1, les NSF 61, les CA AB 1953 & VT Loi 193 normes.
Poids &Dimensions
- Taille de l’entrée 1/2 TNP Homme en
- Diamètre de la tête 1-1/2 po (3,81 cm)
Détails du produit
- Matériau de la poignée de lavage oculaire Plastique
- Emplacement de montage Mont de robinet
- Entrée de lavage des yeux et du visage 1/2" NPT femelle
- Description Eyesaver® conduire robinet gratuitement
- Débit de lavage oculaire 2,6 gal/min
- Pression d’écoulement du lavage oculaire lb/po2 30
- Comprend Activateur de tirer pour se rincer les yeux
- Têtes de pulvérisation de lavage pour les yeux et le visage (2) sorties de jet aéré, bouchons de protection Flip-Top
- Type Bassin oculaire
- Matériau de raccord Chrome laiton chromé
- Vanne mélangeuse Thermostatique
- Marque Speakman
- Activation du lavage oculaire Tirer sur la poignée
- Nombre de têtes 2
- Numéro de référence du fabricant SEF-1800-CA
- Type de vanne Chrome laiton chromé
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
- Certifié ARRA Oui
- Certifié OSHA Oui
- ANSI Certification ANSI Z358,1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Économisez 1 023,05 $ avec ce produit comparable
Station de lavage oculaire d’urgence industrielle™ mondiale, support mural
Article nº : 708381
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
375,95 $
comparer les élémentsRobinet économiseur oculaires sans plomb Speakman SEF-1800-CA
1399,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires