Prix : 2 189,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stackbin, série 4000, plastique stratifié W/moulure en T, 72" W X 36" D, gris
Réglage en hauteur sur la volée est ce que le 4000 table de travail série est construit pour. Incorporant un système de levage hydraulique avec fonctionnement électrique ou manuel de manivelle dans notre jambe standard de 3500 série de banc de travail pour 12 pouces de réglage de hauteur sans effort, le 4000 est parfait pour l’emballage multi-utilisateur, l’expédition, ou l’application d’assemblage. 14 pattes de jauge sont entièrement en arc soudées et chacune est boulonnée avec un stringer formé à 16 jauges. Cette structure de base établi permettra à la simple addition d’un des accessoires établi que nous offrons.
Réglage en hauteur sur la volée est ce que le 4000 table de travail série est construit pour. Incorporant un système de levage hydraulique avec fonctionnement électrique ou manuel de manivelle dans notre jambe standard de 3500 série de banc de travail pour 12 pouces de réglage de hauteur sans effort, le 4000 est parfait pour l’emballage multi-utilisateur, l’expédition, ou l’application d’assemblage. 14 pattes de jauge sont entièrement en arc soudées et chacune est boulonnée avec un stringer formé à 16 jauges. Cette structure de base établi permettra à la simple addition d’un des accessoires établi que nous offrons.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 30 - 42 pouces
- Poids 185 lbs (84,09 kg)
- Hauteur nominale 30 - 42 pouces
- Épaisseur supérieure 1-1/4 po (3,18 cm)
- Capacité de poids 1000 lbs (454,55 kg)
- Calibre 14 jambes, 16 Stringer ga
Détails du produit
- Type de jambe Réglable
- Type de réglage Manivelle
- Assemblage requis Oui
- pays É.-U.
- Type d’arête Sécurité
- Mobile ou stationnaire Immobile
- Type de construction À assembler
- Type Établi léger
- Top Matériel Plastique stratifié
- Marque Stackbin
- Style de jambe Jambe C-Channel
- Série 4000 Series
- Matériau Acier
- Puissance Non
- Numéro de référence du fabricant P7236-T-4000-GY
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 8 « Jaw Width General Purpose Bench Vise w / Swivel Base
Article nº : 535657
Pas encore évalué
279,95 $
Stackbin Workbench, 4000 série, plastique stratifié W/moulure en T, W 72" X 36" D, gris
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires