Souvent achetés ensemble
Prix : 975,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 975,00 $ ch.
- Achetez 6-10 925,00 $ ch.
- Acheter 11+ 889,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Construit en acier inoxydable durable et lourd et toutes les surfaces fini esquive pour #4 vernis en satin. Ils fournissent un moyen pratique pour transférer des spécimens de patients zones au laboratoire. The adjustable trim flange allows the cabinet to be snugly inserted into walls between 3-1/2" to 5" thick and secures it to the wall surface. L'ouverture du mur rugueux est 11-5/8"W x 12-1/8"H. La porte auto-fermante de chaque côté ont une fermeture de ressort de charnière de piano forte et un loquet de pouce. L’ambi haut de l’armoires ascenseurs afin que l’unité peut être renversée pour accueillir à gauche ou à droite la porte d’accès. Les unités sont justifiées pendant 10 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Hauteur 12 in (30,48 cm)
- Poids 14 lbs (6,36 kg)
- Dimensions de l’ouverture murale 11-5/8" W x 12-1/8" H
- Épaisseur de paroi 3-1/2 à 5 in
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 0
- Description Ampli Cabinet avec loquet
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Loquet
- Nombre de portes 2
- Type Passer par le biais de coffrets
- Quantité par paquet 1
- Marque Omnimed
- Type de porte Solide
- Matériau Acier inoxydable
- Type de base Support mural
- Numéro de référence du fabricant 181785T
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 10 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ distributeur automatique de savon mousse/désinfectant-blanc/gris
Article nº : 640808
Pas encore évalué
66,95 $
Économisez 430,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial™ Stainless Steel Specimen Pass-Thru Cabinet, encastré, 13-1/4 » x 6 » x 12-3/4 »
Article nº : 670148
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
545,00 $
comparer les élémentsOmnimed® acier inoxydable acier ampli Cabinet avec loquet, 12" H x 11-1/2" W x 6 "P
975,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires