Prix : 1 349,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Échelle d’inclinaison et de roulis en acier à 4 marches avec caillebotis dentelé - TR-4-G
De Ballymore inclinaison Unique et Roll échelles ont un profond haute marche par rapport à d’autres échelles standards ayant un 20" 10" ou 14" profond haute marche. Ces échelles de lourds ont une capacité de 450 livres et ont une conception équilibrée permettant aux échelles pour basculer et rouler sans effort. Caractéristiques un chevauchement-non base et sont livrés non assemblés. Toutes les échelles ont un fini durable thermolaqué gris et construit aux normes OSHA et ANSI.
De Ballymore inclinaison Unique et Roll échelles ont un profond haute marche par rapport à d’autres échelles standards ayant un 20" 10" ou 14" profond haute marche. Ces échelles de lourds ont une capacité de 450 livres et ont une conception équilibrée permettant aux échelles pour basculer et rouler sans effort. Caractéristiques un chevauchement-non base et sont livrés non assemblés. Toutes les échelles ont un fini durable thermolaqué gris et construit aux normes OSHA et ANSI.
Poids &Dimensions
- Largeur de pas 24 in (60,96 cm)
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur à l’étape supérieure/plateforme 40 in (101,6 cm)
- Profondeur de pas supérieure 20 in (50,8 cm)
- Longueur 46 in (116,84 cm)
- Hauteur 73 in (185,42 cm)
- Capacité de poids 450 lbs (204,55 kg)
- Poids 72 lbs (32,73 kg)
- Hauteur d’étape/plateforme supérieure plage 36-47" »
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Assemblage requis Oui
- Description Inclinez et échelle de rouleau
- Main courante 33
- Pourcentage de contenu recyclé 100 %
- Type d’étape Dentelé
- Type Échelle de roulement
- Marque Ballymore
- Nombre d’étapes 4
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TR-4-G
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- Certifications ANSI & OSHA
- Écologique Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
19,25 $
95,95 $
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
88,80 $
349,95 $
Global Industrial™ Stainless Steel Semi-Round Open Top Trash Can, 16 Gallons
Article nº : 641425SS
Pas encore évalué
319,95 $
4 étape caillebotis acier Tilt & Roll Ladder dentelé - TR-4 G
1349,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires