Souvent achetés ensemble
Prix : 909,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Stand portable accueille les rouleaux et bobines jusqu'à 40 et 24" diamètre"W. Reel gain prise permet une personne pour enrouler ou dérouler de grandes bobines de tuyau, câble, chaîne, fil, corde et plus encore. Camion de bobine est faite avec l’armature en acier 11 jauge avec capacité 900 lb. Câble roule en douceur même si fin de bobine est cassé. 4-pattes permet un positionnement fixe. Les poignées confort et 8" moule-sur caoutchouc roues permettent de faciliter la mobilité. Comprend un axe de diamètre 3/4". Mesures 30" W x 64" H globale. Bobines non inclus. Navires rassemblés.
Poids &Dimensions
- Largeur 30 in (76,2 cm)
- Profondeur 27 in (68,58 cm)
- Hauteur 64 in (162,56 cm)
- Diamètre de la roue 8"x1-5/8 » dans
- Capacité de poids 900 lbs (409,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Description Peut accueillir des bobines jusqu'à 40" diamètre & 24" large
- Marque Harper
- Nombre de niveaux 1
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant WR9061
- Type de roue Moule en caoutchouc
- Couleur Vert
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : duc
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Kevin Marshall
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Je suis relativement nouveau à Global Industrial, et jusqu’à présent ont été complètement impressionnés. Ce produit est exactement ce dont nous avions besoin. -
Reviewer : RAUL PELAEZ
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
AU DÉBUT SEMBLE GRAND ET ENCOMBRANT, MAIS IL FONCTIONNE AVEC GRAND ET PLUS VOLUMINEUX. MES GARS L’ADORENT ET AINSI FAIRE LEUR DOS. DEVRAIT DE TROUVER CE PRODUIT PLUS TÔT. SEMBLAIT CHER AU DÉBUT. J’AURAIS PU CONSTRUIRE CELA, MAIS LA RÉALITÉ EST QU’IL AURAIT COÛTÉ PLUS DE TEMPS ET D’ARGENT. SI LA PRODUCTION AUGMENTE JE VAIS ACHETER UN AUTRE POUR SÛR. BON PRODUIT BONNE SOLUTION, MERCI!
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand
Article nº : 320795
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Stand portable Payoff
909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires