Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2

Article nº : WB245973

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2
  • Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

    555,00 $

  • Self Adhesive Label titulaire 6 "W X 4 » H (50 pcs/paquet)

    66,95 $

  • Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

    29,95 $

Prix : 194,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 120 po L x 5-1/2 po H, capacité de 5630 lb, ensemble de 2

Global Industrial™ Unslotted Steel Pallet Rack Beam, 96"L x 4"H, 3230 Lb. Cap., Set Of 2

Global Industrial™ Unslotted Steel Pallet Rack Beam, 96"L x 4"H, 3230 Lb. Cap., Set Of 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™ 48 « L x 4 » H, capacité de 6590 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 144 po L x 6 po H, capacité de 5702 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 144 po L x 6 po H, capacité de 5702 lb, ensemble de 2

Poutre de type boîte Cresswell pour étagères à palettes - 144x6 po - Largeur profondeur 2"

Poutrelle style boîte Cresswell pour palettier - 144x6 po - Poutrelle de 2 po

Platelage en fil de fer pour rayonnage à palettes industriel™ Global, 46 po L x 42 po P (capuchon de 2500 lb) Gris

Platelage en fil de fer pour rayonnage à palettes industriel™ Global, 46 po L x 42 po P (capuchon de 2500 lb) Gris

✓Poutres en acier de calibre 16
✓Capacité de tablette de 7160 lb (par paire)
✓ Compatible avec les montants en forme de goutte d’eau

GLOBAL TEAR DROP PALETTIER
Poutres
Haute résistance monobloc tube-sertis poutres d’acier. Manteau de poudre cuite au four finition polyester. 1-5/8" H étape faisceau conception permet d’héberger des bars et terrasses. Poutres fournissent des connexions sécurisées pour cadres verticale à l’aide de goujons de bouton 3 sur les extrémités de plaque du connecteur. goujons de bouton 3 fournissent verrouillage positif, ainsi que le Clip de sécurité à ressort automatique engageante. Construction de soudure type « C » pleine garantit une durabilité maximale dans toutes les conditions. Pour sélectionner la poutre de charge, déterminez la longueur souhaitée en ajoutant un minimum de 10 » à deux largeurs de palette ou de 14 » à trois largeurs de palette. Un espace supplémentaire peut être exigé pour les palettes avec une charge excessive portée. Veiller à ce que chaque paire de poutres est capable de supporter le poids des palettes par niveau. Vendus par paire (* prix est par paire).

Global - Pallet Rack AVERTISSEMENT :
Si les conditions sismiques sont applicables, vérification des capacités doit être confirmée avec un ingénieur sismique. Global n’est pas responsable de l’ingénierie, l’installation et/ou applications de ce matériau. Global n’est pas responsable des permis. C’est l’entière responsabilité du client de vérifier le contenu et les quantités. La capacité portante (lb) (s) fournie sont pour la référence seulement. Ces cotes s’appliquent aux statique (non-sismique) conditions seulement.

Poids &Dimensions

  • Largeur 96 in (243,84 cm)
  • Hauteur du faisceau 5-1/2 po (13,97 cm)
  • Connexion Teardrop

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de rebord de poutre Non fendue
  • Quantité par paquet 2
  • Marque Global Industrial
  • Matériau Acier
  • Capacité des étagères 7160 lbs (3 254,55 kg)
  • Numéro de référence du fabricant 245973
  • Couleur Orange
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : John

    Date de : Avril 23, 2019

    Poutres de support de palette
    Votre commentaire :
    les poutres étaient faciles à assembler sur les montants, après que j’ai enlevé le clip de sécurité. On voit facilement le lable avec la limite de poids. poids léger pourtant fort.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Global Industrial™ Pallet Rack Upright Frame 42"D x 192"H

555,00 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Self Adhesive Label titulaire 6 "W X 4 » H (50 pcs/paquet)

66,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 12" H - Jaune

29,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Global Industrial™ Pallet Rack Frame Guard 18" H - Jaune

35,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2

Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2

Article nº : WB245973

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2
    Poutre de rayonnage à palettes non fendue Global Industrial™, 96 po L x 5-1/2 po H, capacité de 7160 lb, ensemble de 2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant