Souvent achetés ensemble
Prix : 109,95 $
Caractéristiques :
- TEN-TAP® Programmation- Choisissez parmi trois programmes sélectionnables de l'utilisateur :
- Haut/Bas/Strobe
- Haut seulement
- Bas/haut
- Sortie LED et temps d'exécution :
- Haut pour la lumière vive : 350 lumens ; Poutre de 159m; s'étend sur 3,25 heures; 6 300 candela
- Faible pour une durée plus longue : 30 lumens; Poutre de 49m; fonctionne 35 heures; 600 candela
- Strobe pour la signalisation ou la désorientation: fonctionne 6 heures
- IPX7 imperméable à l'eau à 1 mètres pendant 30 minutes; Résistance à l'impact de 2 mètres testée
- La régulation de puissance de l'état solide fournit une puissance maximale tout au long de la durée de vie de la batterie
- Commutateur de queue en caoutchouc bouton-poussoir
- Construction en aluminium anodisée durable avec lentille en verre trempé résistant e à l'impact
- Clip de poche incassable
- Tête anti-rouleau
- (2) Batteries au lithium CR123A
- Holster en nylon
Comprend :
Poids &Dimensions
- Poids 2,8 lbs (1,27 kg)
- Longueur 4-3/4 po (12,07 cm)
Détails du produit
- Gamme Max Lumens 300-499
- Cote de l’eau IPX7
- Distance du faisceau 159 M
- Type d’ampoule LED
- Sécurité intrinsèque Non
- Heures d’exécution à pleine puissance 35
- Piles incluses Oui
- Type Lampe de poche
- Résistant à l’eau Oui
- Marque Streamlight
- Série ProTac 2L
- Modes d’éclairage 3
- Matériau Aluminium
- Style Tactique
- Type de pile requis CR123A (en)
- Rechargeable Non
- Numéro de référence du fabricant 88031
- Lumens maximaux 350
- Couleur Noir
- Nombre de piles requises 2
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Streamlight® 88031 ProTac® 2L 350 Lumen High Performance Lithium FlashLight
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires