Souvent achetés ensemble
Prix : 99,95 $
Caractéristiques :
- TEN-TAP® Programmation - Choisissez parmi trois programmes sélectionnables de l'utilisateur: 1) haut / stroboscopique / faible 2) élevé seulement 3) faible / élevé
- Sortie LED et temps d'exécution :
- Haut pour la lumière vive : 250 lumens ; Poutre de 130m; fonctionne 2 heures; 4 250 candela
- Faible pour une durée plus longue : 18 lumens; Poutre de 40m; fonctionne 43 heures; 400 candela
- Strobe pour la signalisation ou la désorientation: fonctionne 4 heures
- Inclut (2) piles alcalines AA et étui en nylon
- IPX7 imperméable à l'eau à 1 mètres pendant 30 minutes; Résistance à l'impact de 2 mètres testée
- La régulation de puissance de l'état solide fournit une puissance maximale tout au long de la durée de vie de la batterie
- Commutateur de queue en caoutchouc bouton-poussoir
- Construction en aluminium anodisée durable avec lentille en verre trempé résistant e à l'impact
- Clip de poche incassable
- Tête anti-rouleau
- Conforme RoHS
Poids &Dimensions
- Poids 3,4 lbs (1,55 kg)
- Longueur 6-1/8 po (15,56 cm)
Détails du produit
- Gamme Max Lumens 200-299
- Distance du faisceau 130 M
- Heures d’exécution à pleine puissance 43
- Piles incluses Oui
- Type Lampe de poche
- Résistant à l’eau Oui
- Matériau Aluminium
- Style Tactique
- Type de pile requis AA
- Cote de l’eau IPX7
- Type d’ampoule LED
- Sécurité intrinsèque Non
- Marque Streamlight
- Série ProTac 2AA ProTac 10AA
- Modes d’éclairage 3
- Rechargeable Non
- Numéro de référence du fabricant 88033
- Lumens maximaux 250
- Couleur Noir
- Nombre de piles requises 2
Garantie
- Garantie Durée de vie
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Industrial™ global Micro-mousse Nitrile enduits gants en Nylon, calibre 15, grand, 1 paire, qté par paquet : 12
Article nº : 708122L
Pas encore évalué
87,60 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
Global Industrial™ LED Dual Work Light w/Tripod, 20Wx2, 3200 Lumens, IP65, Jaune
Article nº : 500783
179,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Streamlight® 88033 ProTac® 2AA 250 Lumen High Performance Alkaline Flashlight
99,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires