Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 14 tiroirs, calibre 12, 72 po L x 24 po P x 78 po H, argent

Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 14 tiroirs, calibre 12, 72 po L x 24 po P x 78 po H, argent

Article nº : WBB495246

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 46 359,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-5 46 359,00 .
  • Achetez 6-10 44 039,00 .
  • Acheter 11+ 42 529,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 6 tiroirs, calibre 12, 72 po L x 24 po P x 78 po H, argent

Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 6 tiroirs, calibre 12, 72 po L x 24 po P x 78 po H, argent

Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 8 tiroirs, calibre 12, 60 po L x 24 po P x 78 po H, argent

Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 8 tiroirs, calibre 12, 60 po L x 24 po P x 78 po H, argent

Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 6 tiroirs, calibre 12, 60 po L x 24 po P x 78 po H, argent

Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 6 tiroirs, calibre 12, 60 po L x 24 po P x 78 po H, argent

Armoire robuste en acier inoxydable Jamco avec 1 portes et 4 tiroirs, calibre 16, 36 po L x 18 po P x 35 po H, argent

Armoire robuste en acier inoxydable Jamco avec 1 portes et 4 tiroirs, calibre 16, 36 po L x 18 po P x 35 po H, argent

Fief en acier inoxydable alternées armoire avec tiroirs 72 x 24 x 78 4 étagères réglables

Individu de caractéristiques 304 2 inox construction compartiments chacun avec tiroirs et étagères réglables. Ces armoires d’alternées en acier inoxydable offrent beaucoup d’espace de rangement pour outils, équipement & fournitures. Une partition pleine hauteur divise le cabinet à moitié. Avec 2 indépendant prise à garrot qui incluent un système de verrouillage point 3, vos objets de valeur peuvent être conservés sans danger. Les tablettes ont une capacité jusqu'à 1600 lb / plateau et les tiroirs ont une charge utile chaque 400lbs. Les glissières à roulement à billes permet les tiroirs s’ouvrent en douceur.

Serrures optionnelles disponibles. Cliquez sur la brochure pour connaître les options disponibles. Doit être commandé au moment de l’achat avec l’unité. Veuillez communiquer avec votre représentant de compte ou composer le numéro sans frais 1-800-645-1232.

Poids &Dimensions

  • Largeur 72 in (182,88 cm)
  • Profondeur 24 in (60,96 cm)
  • Hauteur 78 in (198,12 cm)
  • Poids 1795 lbs (815,91 kg)
  • Capacité de poids du tiroir 400 lbs (181,82 kg)
  • Épaisseur 12 ga

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables 4
  • Type de handle Levier de
  • Type de construction All-Welded
  • Nombre de portes 2
  • Type Meuble de rangement
  • Quantité par paquet 1
  • Type de base Jambes
  • Matériau Acier inoxydable
  • Style Pleine hauteur
  • Capacité des étagères 1950 lbs (886,36 kg)
  • Quantité de tiroir (hauteur du tiroir) 4(4"), 3(6")
  • Nuance d’acier inoxydable 304
  • Nombre de tiroirs 14
  • Nombre de tablettes 4
  • Nombre d’étagères fixes 0
  • Type de verrou Cadenas Hasp
  • Nombre de compartiments 6
  • Marque Bastion
  • Type de porte Solide
  • Numéro de référence du fabricant 66-DS-244-14DB-SS
  • Couleur Argent

Garantie

  • Garantie 99 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 14 tiroirs, calibre 12, 72 po L x 24 po P x 78 po H, argent

Armoire à serrures indépendantes Stronghold HD avec 2 portes et 14 tiroirs, calibre 12, 72 po L x 24 po P x 78 po H, argent

Article nº : WBB495246