Souvent achetés ensemble
Prix : 660,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-3 660,00 $ ch.
- Acheter 4+ 627,00 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Les unités de démarrage en acier inoxydable dotées d'une finition lisse, attrayante et polie électro sont conçues pour gérer des environnements extrêmement humides, chauds ou froids. Unité de starter comprend 4 messages avec pattes, 4 clayettes plastique snap sur les manches pour fixer les étagères aux postes.
Caractéristiques :
- Étagères renforcées avec côtes de surface soudées pour plus de résistance
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 4 poteaux, 4 étagères et accrochez-vous aux manches
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé pour une utilisation humide ou sèche
- garantie à vie contre la rouille et la corrosion.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 74 in (187,96 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 4
- Application Wet/Dry
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité Standard
- Marque Nexel
- Matériau 304 en acier inoxydable
- Finition Acier inoxydable
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant 18367S
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Sean
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : KATHY
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Excellent produit. Durable et agréable.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Nexel® S1836S Stainless Steel Wire Shelf 36"W x 18"D
Article nº : S1836S
Pas encore évalué
129,95 $
15,75 $
Nexel® inox tige roulettes - Set de 5" polyuréthane, (4) (2) avec freins 1200 lb Cap.
Article nº : CA5SBS
Pas encore évalué
215,95 $
Étagère Nexel® 4, étagère en fil d’acier inoxydable, démarreur, 36 po L x 18 po x 74 po H
660,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange