Prix : 17 839,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 17 839,00 .
- Achetez 6-10 16 945,00 .
- Acheter 11+ 16 359,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Armoire inox portes ventilés 60 x 24 x 78
304 éléments de construction en acier inoxydable ventilé portes et étagères réglables 4.
304 éléments de construction en acier inoxydable ventilé portes et étagères réglables 4.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 667 lbs (303,18 kg)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Type Armoire ventilée stationnaire
- Nombre de compartiments 5
- Quantité par paquet 1
- Marque Bastion
- Type de porte Ventilé
- Type de base Jambes
- Matériau Acier inoxydable
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1650 lbs (750 kg)
- Numéro de référence du fabricant 56-V-244SS
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 99 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantum Storage Genuine Stack & Nest Tote Clear, 23-1/2"L x 19-1/2"L x 10"H, Polypropylène, qté par paquet : 3
Article nº : B2777165
Pas encore évalué
203,85 $
286,95 $
Armoire ventilée robuste en acier inoxydable Stronghold, 60 po L x 24 po P x 78 po H, entièrement soudée, grise
17839,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires