Prix : 12 865,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 12 865,00 .
- Achetez 6-10 12 219,00 .
- Acheter 11+ 11 809,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bastion Heavy Duty
Meuble de rangement en acier inoxydable
Idéal pour les hôpitaux, les pharmacies, les restaurants et plus encore ! Construction de « Battleship » pour une durabilité à vie. Résistance supérieure jauge de 12 construction de carrosserie en acier, #304, #3 finition en acier inoxydable.
Les étagères s’ajustent sur des centres de 2 " et ont une capacité d’étagère de 1200lbs. Le système de verrouillage à trois points et les pieds soudés de calibre 7 permettent l’entrée du chariot élévateur.
Ces armoires sont résistant à la corrosion, résistant aux acides, ne rouillera pas et auront abus tous les jours. Livré entièrement soudés et prêts à l’emploi.
Meuble de rangement en acier inoxydable
Idéal pour les hôpitaux, les pharmacies, les restaurants et plus encore ! Construction de « Battleship » pour une durabilité à vie. Résistance supérieure jauge de 12 construction de carrosserie en acier, #304, #3 finition en acier inoxydable.
Les étagères s’ajustent sur des centres de 2 " et ont une capacité d’étagère de 1200lbs. Le système de verrouillage à trois points et les pieds soudés de calibre 7 permettent l’entrée du chariot élévateur.
Ces armoires sont résistant à la corrosion, résistant aux acides, ne rouillera pas et auront abus tous les jours. Livré entièrement soudés et prêts à l’emploi.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Épaisseur 12 ga
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Nuance d’acier inoxydable 304
- Nombre de tablettes 4
- Type de handle Levier de
- Nombre d’étagères fixes 1
- Type de construction All-Welded
- Nombre de portes 2
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Type Meuble de rangement
- Nombre de compartiments 5
- Quantité par paquet 1
- Marque Bastion
- Type de porte Solide
- Type de base Pieds chariots élévateurs
- Matériau Acier inoxydable
- Style Pleine hauteur
- Capacité des étagères 1200 lbs (545,45 kg)
- Numéro de référence du fabricant 46-244SS
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 99 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Quantum Storage Genuine Stack & Nest Tote Clear, 23-1/2"L x 19-1/2"L x 10"H, Polypropylène, qté par paquet : 3
Article nº : B2777165
Pas encore évalué
203,85 $
409,95 $
Armoire de rangement robuste en acier inoxydable Stronghold, calibre 12, 48 po L x 24 po P x 78 po H, argent
12865,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires