Souvent achetés ensemble
Prix : 315,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
True Grip® Traction Tape est un excellent choix pour la plupart des applications à usage général. Le ruban est construit à partir d’un composé abrasif minéral durable à 46 grains pour une excellente longévité dans les applications intérieures et extérieures. Le système adhésif acrylique à base de solvant permet une adhérence sur une grande variété de surfaces, tout en offrant une bonne résistance à l’eau et aux produits chimiques. Respecte ou dépasse les normes OSHA 1910.24, 1 910,26 et ANSI B101.1.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Poids 12 lbs (5,45 kg)
- Longueur 60 pi (18,29 m)
Détails du produit
- Type Solide
- Grit 46
- Marque Fabrication d’incom
- Quantité par paquet 1
- Description Bande de traction
- Numéro de référence du fabricant SG7012CB (en)
- Couleur Noir
Galerie de photos et vidéos
-
Rubans antidérapants True Grip
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Ruban antidérapant True Grip, noir, rouleau de 12 po l x 60 po, SG7012CB
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires