Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Bande de roulement de Heskins « Watch Your Step » Anti dérapant escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Bande de roulement de Heskins « Watch Your Step » Anti dérapant escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Article nº : WBB1885575

(3)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 5,30 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Heskins « Attention » Anti-dérapant giron d’escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Heskins « Attention » Anti-dérapant giron d’escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 1 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 1 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 6 "x 60', grain 60

Grip™ sécurité Heskins norme Anti glissement ruban, noir, 6 "x 60', grain 60

3M™ Safety-Walk™ antidérapante polyvalente bandes/marches 610, BK, 0,75 in x 60 pi, 4

3M™ Safety-Walk™ antidérapante polyvalente bandes/marches 610, BK, 0,75 in x 60 pi, 4

Traction antidérapante Jaune/Noir Hazard Striped Tape Roll, 4 » x 60'

Traction antidérapante Jaune/Noir Hazard Striped Tape Roll, 4 » x 60'

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - ruban adhésif transparent résistant

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - ruban adhésif transparent résistant

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - bande anti-dérapante Photoluminescent Grit

Aucun débusquage bandes autocollantes plancher anti-dérapant - 2" Wx60'L - bande anti-dérapante Photoluminescent Grit

Aucun débusquage auto-adhésif de plancher anti-dérapant ne bandes 6" Wx24" L - anti-dérapant haute Traction crampons - attention

Aucun débusquage auto-adhésif de plancher anti-dérapant ne bandes 6" Wx24" L - anti-dérapant haute Traction crampons - attention

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 60"W x 18"D x 54"H 3 - Shelf Starter

Nexel® Chrome Wall Mount Wire Shelving 60"W x 18"D x 54"H 3 - Shelf Starter

Durastripe suprême V 3,5 marquage sol points jaune

Durastripe suprême V 3,5 marquage sol points jaune

À l’aide d’une bande de roulement d’escalier « WATCH YOUR STEP » brillamment met en évidence la zone dans laquelle vous souhaitez empêcher les accidents/risques. Cette méthode simple et facile garantit des niveaux élevés de la poignée et en soulignant également qu’il existe un risque potentiel. Voici les idée pour les usines et les entrepôts.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6 in (15,24 cm)
  • Longueur 2 pi (.61 m)
  • Poids 0,21 lb (.1 kg)

Détails du produit

  • Description « Watch Your Step » Anti dérapant giron d’escalier
  • Auto-adhésive  Oui
  • Type Usage général
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Heskins
  • Matériau Oxyde de alumnimum
  • Style Watch Your Step
  • Numéro de référence du fabricant 3413015000610WUA
  • Couleur Noir/Jaune
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    3
  • 4 étoile(s)

    0
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : PEGGY

    Date de : Octobre 02, 2021

    Client satisfait
    Votre commentaire :
    Le produit était exactement comme décrit et a été reçu rapidement. Très satisfait du produit et achètera à nouveau auprès du vendeur.
  • Reviewer : DONNA

    Date de : Avril 23, 2019

    le titre est bon
    Votre commentaire :
    ton sont brillants, assez audacieux pour assurer le personnel conscient des dangers possibles.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Bande de roulement de Heskins « Watch Your Step » Anti dérapant escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Bande de roulement de Heskins « Watch Your Step » Anti dérapant escalier, noir/jaune, 6 "x 24"

Article nº : WBB1885575

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant