Souvent achetés ensemble
Prix : 9 909,00 $
✓ Comprend un vilebrequin en fonte solide équilibré avec précision.
✓ Equipé d’une pompe industrielle en fonte solide de 3 cylindres.
Le compresseur d’air à piston silencieux silencieux Global Industrial™ avec sécheur offre des performances supérieures et est conçu pour fournir des années de service fiable. Le silencieux réduit la sortie de bruit de 25 % en réduisant les dB à 55, ce qui est comparable à l’intensité sonore conversationnelle. Une durée de vie de 50 000 heures d’utilisation industrielle rend ce compresseur idéal pour les fabricants commerciaux et industriels, les ateliers de réparation automobile, les petites et moyennes entreprises et ceux qui effectuent des projets de bricolage fréquents. Garantie limitée de 4 ans. Dimensions globales: 31 » L x 34 » L x 75 » H. Le silencieux n’est pas préinstallé et doit être installé par l’acheteur.
Le sécheur d’air réfrigéré Global Industrial™ offre des performances supérieures et est conçu pour fournir des années de service fiable. Ce sécheur, nécessitant peu ou pas d’entretien, est efficace et idéal pour une utilisation avec des compresseurs qui n’ont pas de refroidisseurs secondaires pour éliminer l’huile, l’eau, la poussière et les particules de saleté afin d’améliorer la qualité de l’air, la durée de vie de l’outil et les résultats du projet. Sa conception compacte peut s’adapter à peu près n’importe où et peut être utilisée avec des compresseurs de 5 HP 7,5HP et 10HP jusqu’à 57 CFM. Garantie limitée de 5 ans. Dimensions globales: 22 » L x 13 » L x 23 » H.
- Made in USA.
- Capacité: 80 gal.
- Vannes en laiton 100 % partout.
- 7,5 HP.
Poids &Dimensions
- Largeur 34 in (86,36 cm)
- Hauteur 75 in (190,5 cm)
- Poids 735 lbs (334,09 kg)
- Taille du réservoir 80 gal (302,83 l)
- Longueur 31 in (78,74 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Splash
- Séchoir à air Oui
- CFM @ 90 LB/PO2 26 CFM
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Vertical
- LB/PO2 lb/po2 175
- Matériau Acier
- Refroidisseur secondaire refroidi par air Non
- Système d’huile Faible teneur en huile
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 22 CFM
- Tension 208-230 V
- Arrêt de l’huile faible Non
- Puissances en chevaux 7,5 CV
- Max PSI lb/po2 175
- CFM haute 31 CFM
- Phase 1
- Type de démarrage Électrique
- Marque Global Industrial
- Sortie de bruit 55 s/n
- Numéro de référence du fabricant 133683
Garantie
- Garantie 4 ans (compresseur d’air seulement), 5 ans (sécheur d’air seulement)
Conformité et certifications
- Certifications UL
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clé à chocs à air composite industrielle™ mondiale, taille d’entraînement 3/8 », couple maximal de 350
Article nº : 133705
Pas encore évalué
235,95 $
Clé d’impact ™'air global, taille d’entraînement de 1/2 », couple de 260 max
Article nº : B2383976
Pas encore évalué
139,95 $
Ingersoll Rand Palm Grip Air Impact Wrench, 1/2 » Drive Size, 180 Max Torque
Article nº : 700133
Pas encore évalué
749,00 $
Ingersoll Rand Drive Air Impact Wrench, 1/2 » Taille du lecteur, 930 Max Torque
Article nº : 700142
Pas encore évalué
755,00 $
Global Industrial™ Silent Two Stage Piston Air Compressor w / Dryer, 7,5 HP, 80 Gal, 1 Phase, 230V
9909,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires