Prix : 2 809,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les appareils de chauffage de la série ECO2S KB offrent des performances, une efficacité énergétique et un contrôle des utilisateurs inégalés en intégrant une autre innovation King, le thermostat électronique ECO2S intégré avec télécommande. L’appareil offre un chauffage économe en énergie à 2 étages, avec le mode Eco qui utilise automatiquement la puissance la plus basse nécessaire pour chauffer la pièce. Dispose d’un ventilateur intégré, de modes de minuterie et d’une télécommande pour faciliter le fonctionnement. Ces appareils de chauffage sont conçus pour être utilisés comme sources de chaleur primaires ou supplémentaires dans les zones grandes ou exposées, y compris les immeubles de grande hauteur, les magasins, les entrepôts, les garages, les installations de traitement de l’eau et les voûtes des salles d’incendie pour prévenir le gel. Éléments en acier en spirale et CFM haute assurent même la distribution d’air produisant des opération élément refroidisseur qui prolonge la vie de l’appareil de chauffage. En combinant les composantes de qualité plus élevés, avec une hélice dynamiquement équilibré, l’aérotherme KB ECO2S fournira des années de service sans problème et garder les factures pour un minimum de chauffage. La protection brevetée des limites intelligentes déconnecte les éléments et le moteur en cas de dépassement des températures normales de fonctionnement. Comprend le mur/plafond universel support pour une installation simple.
Poids &Dimensions
- Largeur 15 in (38,1 cm)
- Profondeur 13-1/2 po (34,29 cm)
- Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Hauteur de montage minimale 6 pi (1,83 m)
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
Détails du produit
- Kilowatts 10 kW
- Emplacement de montage Mur, Plafond
- Décharge Horizontal
- Ampérage 54,1/62,5 A
- Puissance en watts 10000 W
- Thermostat Fonction intégrée
- Type Chauffage forcé à ventilateur horizontal
- Ampères élevés 62,5 A
- Matériau Acier
- Tension 208/240 V
- Type de fiche Électricien
- Température d’exposition minimale 45
- Ampères faibles 54,1 A
- BTU 34100
- Type de contrôle Thermostat à distance
- CFM 725 CFM
- BTU supérieure 34100
- CFM haute 725 CFM
- Type de moteur Moteur permanent de roulement d'unité lubrifiée
- Phase 3
- Comprend Support de radiateur, télécommande,
- Watts haute 10000 W
- Température d’exposition maximale 99
- Marque Electric roi
- Numéro de référence du fabricant KB2410-1-B2-ECO
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications cULus
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chauffage industriel®, débit horizontal ou vertical, 15 KW, 480V, 3 phases
Article nº : 246134
Pas encore évalué
1 553,00 $
Aérotherme King Electric ECO KB2410-1-B2-ECO avec support, télécommande et thermostat, 240 V, 10 kW, 1 PH
2809,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires