Souvent achetés ensemble
Prix : 12 549,00 $
Rabais de quantité
- Acheter 1 12 549,00 .
- Achetez 2-3 11 785,00 .
- Acheter 4+ 11 409,00 .
Les clients ont également été consultés
Lève-personne électrique gerbeur est conçu pour utilisation robuste. Vérin hydraulique éprouvée se soulève et abaisse les charges avec précision à l’aide d’une télécommande. Mât de canal en acier haute résistance dispose de roulements à rouleaux pour la longue vie. Poignées de « D "-forme ergonomiques permettent un pilotage facile. Pneus de roues directrices rouleaux facilement à l’aide de phénoliques et charge phénolique. Comprend batterie, chargeur de batterie et indicateur de batterie. Conforme aux spécifications de l’ASME B56-10. 1 garantie limitée d’an ; 5 année de garantie contre les défauts de soudure.
Fourches réglables à l’intérieur des jambes réglable Straddle sont idéaux pour une utilisation avec des palettes; les fourches s’ajustent de 6 375 " O.D. à 24-1/4 " O.D.
Poids &Dimensions
- Largeur 38 à 54 pouces
- Hauteur 104 in (264,16 cm)
- Hauteur abaissée 1-1/2 po (3,81 cm)
- Hauteur surélevée 86 in (218,44 cm)
- Poids 708 lbs (321,82 kg)
- Longueur 63 in (160,02 cm)
- Largeur de la fourche 3 in (7,62 cm)
- Longueur de fourche 42 in (106,68 cm)
- Centre de chargement 24 in (60,96 cm)
- Straddle Largeur de jambe Réglable de 34 I.D. à 50 I.D. in
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Chargeur Inclus
- Type Fourches réglables à l’intérieur des jambes réglable Straddle
- Matériau Acier
- Batteries 12 V
- Marque Wesco
- Puissance Fonctionnant sur batterie
- Numéro de référence du fabricant 261055
- Couleur Orange
Garantie
- Garantie 1 ans; 5 ans contre la défaillance de soudure
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Véhicule de transport de personnel d’entrepôt Global Industrial™ 2 places, 24 V
Article nº : 800574
Pas encore évalué
17 339,00 $
Lunettes de sécurité ™ industrielles mondiales sans cadre, anti-brouillard, lentille claire, qté par paquet : 12
Article nº : 708119CLAF
Pas encore évalué
46,20 $
11 395,00 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, filaires, NRR 32 dB, 100 paires / boîte
Article nº : 708376
Pas encore évalué
38,95 $
109,95 $
Alarme inversée de chariot élévateur industriel™ mondial, 107 dB, 10-80V
Article nº : 800506
Pas encore évalué
31,95 $
Kit de montage industriel™ mondial pour lampe de chariot élévateur bleue
Article nº : 800503
Pas encore évalué
51,95 $
Global Industrial™ Steel Triple Elbow Corner Guards 42"H X 42"L
Article nº : 239801
Pas encore évalué
315,95 $
Chariot élévateur 261055 alimenté par une pile de WESCO® 2000 lb 86 « H Adj. Strd. 42 » fourches
12549,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires