Souvent achetés ensemble
Prix : 1 239,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 1 239,00 .
- Acheter 3+ 1 169,00 .
Les clients ont également été consultés
Poids &Dimensions
- Largeur 21 à 27 pouces
- Hauteur 47 in (119,38 cm)
- Hauteur abaissée 3 in (7,62 cm)
- Hauteur surélevée 8 in (20,32 cm)
- Poids 180 lbs (81,82 kg)
- Longueur 63 in (160,02 cm)
- Épaisseur de fourche 2 in (5,08 cm)
- Largeur de la fourche 6 in (15,24 cm)
- Distance à travers les fourches 21-27
- Longueur de fourche 48 in (121,92 cm)
- Distance entre les fourches 9 à 5 pouces
- Capacité de poids 5500 lbs (2500 kg)
Détails du produit
- Matériau de la roue de chargement 3" polyuréthane
- Opération Manuelle
- Matériau du volant 7" polyuréthane
- Assemblage requis Non
- Degrés d’arc de direction 190 °
- Type Usage général
- Rouleaux d’entrée Non
- Matériau Acier
- Style Largeur réglable de fourches
- Type de roue 2 Charge, 2 Steer
- Marque Wesco
- Numéro de référence du fabricant 272744
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Conforme à la GSA Oui
-
Camion de palettes réglable Wesco
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Julia Piper (en)
Date de : Septembre 19, 2019
-
Reviewer : Terry
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Grande prise pour l’argent -
Reviewer : Paul
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Idéal si vous avez besoin de se déplacer de lourdes armoires qui sont généralement large mais pas très profonde et qui doivent être d’accès à la fois le côté large et le petit côté. Genre de lent ajustement il, mais si vous déplacez un 4k charger sur l’extrémité la plus étroite que bat essayant d’équilibrer la charge sur une fourchette unique. -
Reviewer : JANICE
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
fonctionne bien. réglage de largeur n’est pas facile, besoin de clef Allen qui vient avec ascenseur et se fixe sur elle avec agrafes en métal, mais une clé tombe parfois. -
Reviewer : Richard
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
J’ai regardé le transpalette réglable de guêpes jaunes tout d’abord. Elle n’avait une capacité de lb 2,200, mais cela aurait été OK pour notre application. Cependant, après une semaine de tentative de contact avec la veste jaune pour poser une question... après 4 appels téléphoniques et six (6) e-mails sans résultat... J’ai abandonné et acheté le Wesco à la place. Je suis heureux que je l’ai fait. J’ai obtenu par le biais de Wesco la toute première fois et a parlé à un représentant utile lorsque je préparais des crics de palette. Bonne qualité de construction. Ascenseurs & détient des palettes très lourdes. Bouvillons & manœuvres bien. Conception simple avec moins de se tromper. J’aurais préféré un moyen plus facile d’ajuster les fourches pour Euro / US taille palettes puisque nous utilisons tous les deux. Cependant, je suis heureux de connaître cet appareil durera et probablement me donner moins à long terme mal. Je suis content de mon achat et je voudrais acheter ce produit et autres produits Wesco avec confiance dans l’avenir. J’aime traitant industriel mondial aussi bien. Ils sont toujours utile et facile à travailler. -
Reviewer : David Eichler
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Ce transpalette fonctionne bien et est juste ce qu’il faut pour déplacer des palettes standard ainsi que les palettes plus étroits que nous obtenons maintenant en.
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Rubbermaid® Brute Rotomoulé Tilt Truck, service standard, 1/2 verge cube, noir
Article nº : 498411
Pas encore évalué
1 274,00 $
109,95 $
119,95 $
Wesco® Largeur de fourche manuelle Pallet Jack, 5500 lb. Cap., fourches de 21 à 27 po L x 48 po
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange