Prix : 2 999,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 999,00 .
- Achetez 3-5 2 819,00 .
- Acheter 6+ 2 729,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CAMION de WESCO® résistant appareil
Camion d’appareil de WESCO résistant doté d’un système de point d’appui dynamique dans lequel le pivot point changements comme le camion est incliné, en diminuant l’effort de rupture-over. Un levier situé libère le chariot arrière, activant l’assembly dynamique fulcrum. Le chariot arrière rabattable permet le camion pour être utilisé dans un facile-steer 2-roue ou mode roue 4 extra stable. Ceintures de cargaison web jumeau en nylon ont tendeurs à cliquet pour une sécurité maximale. Camion de l’appareil comprend une durable 1" Diamètre tube acier construction pour la longue vie et une stable 24" W x 5 « x ¼ D » noseplate en acier épais.
Camion d’appareil de WESCO résistant doté d’un système de point d’appui dynamique dans lequel le pivot point changements comme le camion est incliné, en diminuant l’effort de rupture-over. Un levier situé libère le chariot arrière, activant l’assembly dynamique fulcrum. Le chariot arrière rabattable permet le camion pour être utilisé dans un facile-steer 2-roue ou mode roue 4 extra stable. Ceintures de cargaison web jumeau en nylon ont tendeurs à cliquet pour une sécurité maximale. Camion de l’appareil comprend une durable 1" Diamètre tube acier construction pour la longue vie et une stable 24" W x 5 « x ¼ D » noseplate en acier épais.
Poids &Dimensions
- Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
- Hauteur 78 in (198,12 cm)
- Poids 130 lbs (59,09 kg)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Largeur de la plaque de nez 24 in (60,96 cm)
- Profondeur de la plaque de nez 5 in (12,7 cm)
- Diamètre de la roulette 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 1800 lbs (818,18 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Usage général
- Marque Wesco
- Matériau Acier
- Style 4-roue
- Numéro de référence du fabricant 230077
- Couleur Rouge
- Type de roue Le moule en caoutchouc
- Style de poignée Double boucle
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,68 $
Mobilier et équipement mécaniques industriels™ mondiaux Moving Dolly, capacité de 1100 Lb
Article nº : 989002
Pas encore évalué
819,00 $
109,95 $
37,95 $
Wesco® HD appareil camion 230077 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique
2999,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires