Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Wesco® HD distributeur automatique camion 230074 1800 lb 72" H Ratchet rembobinage automatique

Wesco® HD distributeur automatique camion 230074 1800 lb 72" H Ratchet rembobinage automatique

Article nº : WB985749

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 2 189,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 2 189,00 .
  • Achetez 5-8 2 065,00 .
  • Acheter 9+ 1 999,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique

Wesco® HD distributeur automatique camion 230075 1800 lb 78" H Ratchet rembobinage automatique

Wesco® HEAVY DUTY TRUCK de distributeur automatique

Ce camion de main dispose d’un design de roue arrière qui permet le camion pour se déplacer vers l’arrière pour dégager les portes, ce qui en fait surtout utile pour déplacer des machines distributrices ou autres marchandises haut. En position de transport de cargaison, le camion repose sur deux 10" moule-sur roues en caoutchouc arrière et deux 5" moule-sur roues en caoutchouc avant. Les roues avant fonction freins de blocage qui permettent le camion pour être placé en position verticale sans danger du camion rouler loin de l’opérateur. Vos freins sont actionnés par un levier à main idéalement situé en haut du camion. Ceintures de cargaison web jumeau en nylon avec cliquets excentriques offrent une sécurité maximale (2-morceau avec style fermoir rembobinage automatique). Distributeur automatique camion dispose d’une durable 1" en acier de diamètre tube construction pour la longue vie et une 24" W x 5 « x ¼ D » noseplate en acier épais.

Poids &Dimensions

  • Largeur 17-1/4 po (43,82 cm)
  • Hauteur 72 in (182,88 cm)
  • Poids 126 lbs (57,27 kg)
  • Diamètre de la roue 10 &5 pouces
  • Largeur de la plaque de nez 24 in (60,96 cm)
  • Profondeur de la plaque de nez 5 in (12,7 cm)
  • Capacité de poids 1800 lbs (818,18 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type Usage général
  • Marque Wesco
  • Matériau Acier
  • Style 2-roue
  • Numéro de référence du fabricant 230074
  • Couleur Rouge
  • Style de poignée Double boucle
  • Type de roue Le moule en caoutchouc
Commentaire du client

4,0 
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
  • Reviewer : Anthony

    Date de : Avril 29, 2019

    Parrain de camions à main
    Votre commentaire :
    Il n’y a rien que vous ne pouvez pas déplacer avec ce camion à main.
Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Accessoires

Économisez 1 538,00 $ avec ce produit comparable

Global Industrial™ camion à main d’appareils professionnels à 4 roues, capacité de 1200 lb

Article nº : 168031

(93)

Expédition en un jour ouvrable

651,00 $

comparer les éléments
Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Wesco® HD distributeur automatique camion 230074 1800 lb 72" H Ratchet rembobinage automatique

Wesco® HD distributeur automatique camion 230074 1800 lb 72" H Ratchet rembobinage automatique

Article nº : WB985749