Souvent achetés ensemble
Prix : 125,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
ÉVENT À TAMBOUR HORIZONTAL Wesco® - HOMOLOGUÉ FM
Wesco the® Drum conduit est utilisé pour les fûts à l’horizontale, position de coulage. Automatiquement soulage la pression à 5 lb/po2 et débit maximum de 220 pi3/min à 20 lb/po2. Réparation sous vide manuelle peut être faite en soulevant et en tournant la tige de valve. Pare-flammes empêche des étincelles et des flammes d’allumage le contenu de tambour. Correspond à 2" trou de bonde dans des fûts en acier et en plastique. Construction de laiton anti-étincelles non et FM approuvé.
Wesco the® Drum conduit est utilisé pour les fûts à l’horizontale, position de coulage. Automatiquement soulage la pression à 5 lb/po2 et débit maximum de 220 pi3/min à 20 lb/po2. Réparation sous vide manuelle peut être faite en soulevant et en tournant la tige de valve. Pare-flammes empêche des étincelles et des flammes d’allumage le contenu de tambour. Correspond à 2" trou de bonde dans des fûts en acier et en plastique. Construction de laiton anti-étincelles non et FM approuvé.
Poids &Dimensions
- Thread 2 NPT/NPS dans
Détails du produit
- Type Pour les fûts horizontaux
- Liquide compatible Applications basées sur le pétrole
- Marque Wesco
- Assemblage requis Non
- Description Évent de tambour Horizontal Wesco
- Matériau En laiton
- Pression lb/po2 5
- Numéro de référence du fabricant 272030
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Nicholas de Tim
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
259,95 $
1 365,00 $
Wesco® tambour Horizontal évent 272030
125,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires