600216
Global Industrial 3 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 60 po H, sans plate-forme
Article nº : WB600216
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- 3
- 5
3
- Pont de fil
- Surface en bois
- Aucun plateau
- Pont en stratifié
Aucun plateau
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 199,95 $
Prix promotionnel: 159,96 $
Les clients ont également été consultés
✓ Durable and adaptable storage for retail industrial and commercial spaces
✓ Open shelves are adjustable at 1 ½" increments
✓ Easy assembly—no bolts, nuts, or clips required
The Global Industrial™ 3 Shelf, Extra Heavy Duty Boltless Shelving Starter with No Decking is designed to maximize your storage area. Various heights, widths, and depths accommodate nearly every area of your facility. For use in retail, commercial, and industrial applications. Open design allows four side access providing maximum flexibility.
Easy set-up with snap-in components. No nuts, bolts, or clips required. Sturdy roll-formed steel framing provides maximum support. Front-to-back supports help prevent beams from rotating when fully loaded. Double Rivet button stud construction locks perimeter beams into corner post forming a structurally secure joint, eliminating back and side sway. Each starter unit includes rugged 2 ¼" x 1-1/2" 14 ga steel uprights that are punched on 1 ½" centers and double riveted horizontal beams that adjust vertically on 1 ½" increments. Chip resistant Gray baked enamel finish. Order decking separately.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Aucun plateau
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Aucun plateau
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1500 lbs (681,82 kg)
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
600216
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 tablettes, étagère sans boulons extra-robuste, démarreur, 48 po L x 24 po P x 60 po H, sans plate-forme
159,96 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange