504204GY
Global Industrial 3 tablettes, étagères larges sans boulons, démarreur, 60 po L x 36 po P x 60 po H, plate-forme stratifiée
Article nº : WB504204GY
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465 changer
- Surface en bois
- Pont en stratifié
- Pont de fil
- Aucun plateau
Pont en stratifié
Souvent achetés ensemble
Prix initial : 429,95 $
Prix promotionnel: 343,96 $
Les clients ont également été consultés
Offre un espace supplémentaire pour les matériaux encombrants. Tubulaires Assemblée avec des composants ensemble de composant logiciel enfichable ne nécessite aucun écrous, des boulons, des pinces ou des outils. Montants sont une importante 1-1/2 "x 2-1/4" x 14 acier calibre. Tous les modèles ont doubles poutres horizontales rivetées pour la rigidité de trame maximale. Unité avec étagères en 3, réglables par incréments de 1-1/2". Platelage faite de robuste 1/2" particules épais couvert en stratifié blanc robuste. Cadrage en acier laminé robuste, avec puce résistant émail cuit fini.
Ce 60 "modèle W 1200 lb capacité par tablette inclut le Centre 1 pont support par étagère.
Chaque niveau se compose de (2) pièces de ponts de 36 « x 30 » pour économiser sur les frais d’expédition.
Poids &Dimensions
- Largeur 60 in (152,4 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 60 in (152,4 cm)
- Jauge 14
Détails du produit
- Type de pont Pont en stratifié
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Pont en stratifié
- Type Unité de starter
- Type d’unité Extra Heavy Duty
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier
- Style Double Rivet
- Capacité des étagères 1400 lbs (636,36 kg)
- Matériel d’étagère Lamelles
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
-
504204GY
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 3 tablettes, étagères larges sans boulons, démarreur, 60 po L x 36 po P x 60 po H, plate-forme stratifiée
343,96 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires