Souvent achetés ensemble
Prix : 1 899,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 899,00 .
- Achetez 6-11 1 789,00 .
- Acheter 12+ 1 735,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cart de l’électricien soudée transporte tout ce dont vous avez besoin pour un projet de câblage. Fourni avec cinq 36" bobine longue porte Cannes pour de nombreuses configurations de bobine de fil. Étagères de calibre 12 acier lourd ont un 1-1/2" pour les lèvres, pour conserver les petites pièces. Plateau supérieur 24" large x 36" long x 35". Tablette inférieure mesure 24" large x 48 extension", fournissant un 12 » pour stockage vertical et transport conduit ou autre matériau longue. Barre de cintre sur le côté du chariot pour le stockage commode échelle. Roulettes sont 5" polyuréthane, 2 pivotantes avec freins total-lock et 2 rigide. Dans l’ensemble, la longueur est 54". Les enduits gris poudre durable finition. Navires rassemblés. Est livré avec des tiroirs de rangement 2
Poids &Dimensions
- Largeur 26 in (66,04 cm)
- Hauteur 35 in (88,9 cm)
- Poids 175 lbs (79,55 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 54 in (137,16 cm)
- Capacité de poids 1200 lbs (545,45 kg)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 2
- Description Panier de fil bobine électricien, tiroirs 2
- Assemblage requis Non
- Nombre de tablettes 2
- Type de construction All-Welded
- Quantité par paquet 1
- Marque Little Giant
- Nombre de niveaux 3
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant RC-2448-5PYTL2DR
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Hauteur Réglable Wire Meter Stand
Article nº : 320795
Pas encore évalué
389,95 $
Global Industrial™ Crinkle Latex Enduit Gants, Hi-Viz Lime/Black, Large, qté par paquet : 12
Article nº : 708603L
Pas encore évalué
47,52 $
Panier de petit Giant® fil bobine électricien, 24 "x 48 », 2 tiroirs
1899,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires