Souvent achetés ensemble
Prix : 341,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Pièces de rechange
Nexel® démarreur eD Wire Shelving - Niveau 2 - 72 po l x 30 po P x 34 po H
Parfait pour stocker l’électronique, les circuits imprimés et d’autres matériaux sensibles statiques. Brillant, chrome sur nickel électro placage crée une finition brillante brillant brillant brillant. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée d’un an contre la rouille et la corrosion.
ESD Stands comprennent 2 étagères, 4 poteaux, 2 ensembles de clips d’étagère en aluminium, 1 chaînes de mise à la terre et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glissements de sol non gênants) qui permettent de compenser les sols inégaux.
Parfait pour stocker l’électronique, les circuits imprimés et d’autres matériaux sensibles statiques. Brillant, chrome sur nickel électro placage crée une finition brillante brillant brillant brillant. La conception ouverte maximise la circulation de l’air et de la lumière et minimise l’accumulation de poussière. Étagères facilement ajuster sans outils et alignement avec précision par incréments de 1". Les pinces d'étagère s'enclencher sur le poteau, permettant au collier d'étagère de glisser au-dessus pour un ajustement sûr. Garantie limitée d’un an contre la rouille et la corrosion.
ESD Stands comprennent 2 étagères, 4 poteaux, 2 ensembles de clips d’étagère en aluminium, 1 chaînes de mise à la terre et 4 pieds de nivellement réglables (avec des glissements de sol non gênants) qui permettent de compenser les sols inégaux.
Poids &Dimensions
- Largeur 72 in (182,88 cm)
- Profondeur 30 in (76,2 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Type Unité de starter
- Type d’unité ESD
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 600 lbs (272,73 kg)
- Numéro de référence du fabricant 30723ESD2
- Couleur Chromé
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Tablette en treillis métallique Nexel® S3072C, 72 po l x 30 po P, chromé
Article nº : S3072C
Pas encore évalué
109,95 $
Nexel® P34C Chrome Post 34"H - 4 Pack
Article nº : 320783
Pas encore évalué
48,95 $
Nexel® chaîne au sol AGK
Article nº : 752481
Pas encore évalué
6,70 $
Étagère Nexel® 2, étagère en fil ESD chromée, démarreur, 72 po L x 30 po P x 34 po H
341,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange