Prix : 2 355,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 2 355,00 .
- Achetez 6-10 2 229,00 .
- Acheter 11+ 2 159,00 .
Les clients ont également été consultés
Finition de haut bois armoire de stockage construit en chêne massif, bois dur et placage chêne, avec un UV transparent résistant aux produits chimiques. Armoire a deux portes en chêne massif avec un système de blocage de trois points. Unité a deux fixes et quatre étagères réglables. Les étagères sont 1 "Epais et la capacité de poids pour chaque étagère est 40 lb / pi2.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 84 in (213,36 cm)
- Poids 335 lbs (152,27 kg)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables 4
- Style d’armoire Pleine hauteur
- Nombre de tablettes 6
- Nombre d’étagères fixes 2
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Clé identique
- Nombre de portes 2
- Type Meuble de rangement
- Marque Espaces diversifiés
- Type de porte Solide
- Type de base Cadre
- Matériau Bois
- Capacité des étagères 40 lbs (18,18 kg)
- Numéro de référence du fabricant 353-3622 K
- Couleur Brun
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : twogirls612
Date de : Avril 23, 2019
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Xavier-Craft 8040-bac à papier, 13-1/2" L x 11" W x 3 « H, temps clair, qté par paquet : 5
Article nº : B996314
Pas encore évalué
85,00 $
Jonti-Craft 8010 Plateau à compartiments, 13-1/2 po L x 8-5/8 po l x 5-1/4 po H, transparent, qté par paquet : 5
Article nº : B996273
Pas encore évalué
85,00 $
Cuve à Jonti-Craft 8075, 13-1/2" L x 11" W x 5-1/4 « H, temps clair, qté par paquet : 5
Article nº : B996360
Pas encore évalué
103,75 $
33,00 $
Bac à blocs Wood Designs™ - Quatre côtés
Article nº : B385126
Pas encore évalué
539,00 $
Jonti-Craft® Kid Bench Locker, 5 Largeur, Coussin Bleu, 48"L x 15"P x 16"H, Contreplaqué de bouleau
Article nº : B996046
Pas encore évalué
709,00 $
Jonti-Craft 9510JC Armoire d’alimentation mobile 36"L x 24"P x 46"H, Bouleau, Assemblé
Article nº : B996228
Pas encore évalué
2 269,00 $
Espaces diversifiés Armoire de rangement en bois 353-3622 - 36"L x 22"P x 84"H
2355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires