Prix : 1 479,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-5 1 479,00 .
- Achetez 6-11 1 405,00 .
- Acheter 12+ 1 355,00 .
Les clients ont également été consultés
calibre 12 acier pont supérieur est porté à une hauteur de travail confortable afin de minimiser la flexion et levage réduisant ainsi l’entorse lombaire. Pont inférieur est 12g avec 1-1/2" conservant la lèvre fournit un stockage sécurisé lorsque vous voyagez. Les versions réglable en hauteur régler de 25-1/2" à 35-1/2". Barre de poignée est situé 14" au-dessus du pont. rigide, 2 2 pivotant roulettes avec longue durée 6" moule-sur roues. Tous soudé avec le manteau de poudre grise durable. Pont supérieur a 1/4" isorel sur acier.
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 6 in (15,24 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Longueur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Plage de longueurs 41 à 50-1/2 in
- Dégagement de l’étagère 13,5 à 23,5 po
- Échelle de largeur 21 à 25-1/2 in
- Hauteur de l’étagère supérieure 25-1/2 au 35-1/2 (réglable) en
- Capacité de poids 2000 lbs (909,09 kg)
- Hauteur du pont 24 à 34 pouces
- Poids 158 lbs (71,82 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Camion de plate-forme de hauteur de travail réglable avec étagère inférieure
- Quantité par paquet 1
- Matériau Panneaux de fibres durs au cours de l’acier
- Type de roue Le moule en caoutchouc
- Type d’étagère supérieure Plan
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Chasse haut, lèvres vers le haut bas
- Marque Little Giant
- Numéro de référence du fabricant RNH2-2448-6MR-AH
- Style de poignée Pousser la poignée
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial Class 2 Hi-Vis Safety Vest w/ Global Logo, 2" Reflective Strips, Lime, L/XL
Article nº : 695308GL
Pas encore évalué
10,75 $
Global Industrial™ Gants plats enduits de nitrile, blanc/gris, grands, 1 paires, qté par paquet : 12
Article nº : 708346L
Pas encore évalué
40,20 $
Global Industrial Standard Duty Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd. Cap,1000 Lbs. Cap, Gray
Article nº : 501600
Pas encore évalué
1 239,00 $
269,95 $
398,95 $
Little Giant® travail hauteur plate-forme camion RNH2-2448-6MR-AH avec hauteur inférieure à Adj. plateau 24 x 48
1479,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires